Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724BS7- Wing Nut, Steel, 1/4-20 Thread Size, 1 Inch Wing Span, 10Pk | AE4RUJ 5MMZ4

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724BS7- Παξιμάδι φτερού, χάλυβας, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, άνοιγμα φτερών 1 ίντσας, 10 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE4RUJ Μοντέλο: 0-CD-724BS7-Cross Ref: 5MMZ4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€30.44 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 / 4 "-20
φινίρισμαΣκέτη
Φλάντζα Ντία.3 / 4 "
Βαθμός2
Ύψος15 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΠαξιμάδι
Κατηγορία ιδιοκτησίας2B
Σκληρότητα RockwellΗΒ 82-92
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πτέρυγα1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-CD-724BS7- Παξιμάδι φτερού, χάλυβας, μέγεθος σπειρώματος 1/4-20, άνοιγμα φτερών 1 ίντσας, 10 Pk
€30.44 /πακέτο