Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PECO CONTROL SYSTEMS SA200-001 Αισθητήρας κατάληψης Αισθητήρας κυκλικής κίνησης | AC2VHQ 2NCC3

PECO CONTROL SYSTEMS SA200-001 Αισθητήρας κατοχής Αισθητήρας κυκλικής κίνησης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2VHQ Μοντέλο: SA200-001Cross Ref: 2NCC3

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€133.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθητήρας πληρότητας
ΧρώμαΆσπρο
Διάμετρος4 1 / 4 "
Ύψος1.75 "
Τάση Εισόδου24 VAC
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-4 έως 100 F
Τύπος αισθητήραΠαθητικό υπέρυθρο
ΧαρακτηριστικάΑισθητήρας κυκλικής κίνησης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)31.5
Πλάτος πλοίου (cm)25.15
Κωδικός ΕΣ9032100000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΠαρατηρήσειςΤύπος αισθητήραΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
PECO CONTROL SYSTEMS SD200-001 Αισθητήρας κατάληψης Κύριος αισθητήρας κίνησης | AC2VHN 2NCC1 SD200-0011-3 / 4 "4.375 "14 έως 100 FΑισθητήρας ανίχνευσης κίνησης χωρίς ανατροπήΠαθητικό υπέρυθροΚύριος αισθητήρας κίνησης2.62 "€172.70
PECO CONTROL SYSTEMS SB200-001 Αισθητήρας κατάληψης Αισθητήρας κίνησης | AC2VHP 2NCC2 SB200-0011-3 / 4 "4.375 "-4 έως 100 F-Παθητικό υπέρυθροΑισθητήρας κίνησης2.62 "€108.68
PECO CONTROL SYSTEMS SE200-001 Διακόπτης πόρτας με αισθητήρα κατάληψης | AC2VHR 2NCC4 SE200-0011-1 / 2 "1"-40 έως 257 F-ΕγγύτηταΔιακόπτης πόρτας1.75 "€12.65
PECO CONTROL SYSTEMS SE200-002 Διακόπτης παραθύρου αισθητήρα κατάληψης | AC2VHT 2NCC5 SE200-0021 / 2 "5 / 8 "-40 έως 257 F-ΕγγύτηταΔιακόπτης παραθύρου1.88 "€8.51
PECO CONTROL SYSTEMS SD200-002 Αισθητήρας κατάληψης Κύριος αισθητήρας χρόνου | AC2VHU 2NCC6 SD200-0021-3 / 4 "4.375 "14 έως 100 FΑισθητήρας ανίχνευσης κίνησης με αποτυχίαΠαθητικό υπέρυθροΚύριος αισθητήρας χρόνου2.62 "€162.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PECO CONTROL SYSTEMS SA200-001 Αισθητήρας κατοχής Αισθητήρας κυκλικής κίνησης
€133.21 /μονάδα