PATTERSON FAN FHVTCC Air Circulator Trailer Cooler 240v | AA4VLR 13F722

PATTERSON FAN FHVTCC Air Circulator Trailer Cooler 240v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4VLR Μοντέλο: FHVTCCΣταυρός: 13F722

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,001.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυκλοφορίας αέρα
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Στροφές ανεμιστήρα1075
CFM @ 0.000 ίντσες. SP2800
Εύρος CFM2800
Ύψος εκφόρτισης (σε.)4
Πλάτος εκφόρτισης (In.)16
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
Πλήρες φορτίο2.9/1.5
Βάθος στέγασης25 "
Φινίρισμα στέγασηςΜπλε σκόνη
Ύψος στέγασης16 "
Στέγαση Υλικό16 Μετρητής χάλυβα
Πλάτος στέγασης16 "
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.112 F
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.112 βαθμοί F
Κινητήρας HP3/4
Στροφές κινητήρα1075
Τύπος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
ΒάσηΠεριστρεφόμενος τοίχος
Φάση1
Ταχύτηταμονόκλινο
Ελεγχόμενη ταχύτηταΟχι
ΧαρακτηριστικάΨυγείο ρυμουλκούμενου
Τάση230/460
Διάμετρος τροχού10.5 "
Υλικό τροχούΓαλβανιζέ
Πλάτος τροχού11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 37.8
Ύψος πλοίου (cm)64.77
Μήκος πλοίου (cm)41.59
Πλάτος πλοίου (cm)41.28
Κωδικός ΕΣ8414596060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PATTERSON FAN FHVTCC Air Circulator Trailer Cooler 240v
€2,001.18 /μονάδα