PATTERSON FAN 7J702 Air Cannon 18 ιντσών Βάση τοίχου | AF3MYA

PATTERSON FAN 7J702 Air Cannon 18 ιντσών Βάση τοίχου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3MYA Μοντέλο: 7J702

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,624.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚανόνι αέρα
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 20 Ft.475
Air Velocity (FPM) @ 40 ft350
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 60 Ft.250
Ταχύτητα αέρα (FPM) @ 80 Ft.175
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
Blade Dia.18 "
Υψηλή CFM3800
Υλικό φρουράςΑτσάλι
Ύψος24 "
Στέγαση ΥλικόΑτσάλι
Hz60
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.105 βαθμοί F
Μέγιστη. Βάθος16 "
ΚινητήραςΕντελώς κλειστός αέρας
Κινητήρας HP1/2
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Τοποθεσία τοποθέτησηςΤοίχος ή οροφή
Αριθμός Λεπίδες3
Λειτουργικά Amps6.0 / 3.0-2.9
Εκτός Dia.24 "
Φάση1
Shaft Dia.5 / 8 "
Ταχύτητες1
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση115 / 208-230
Πλάτος24 "
Φινίρισμα Wire GuardΜπλε σκόνη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.06
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414510010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ΛεπίδεςBlade Dia.Υψηλή CFMΛειτουργικά AmpsΕκτός Dia.Shaft Dia.ΠλάτοςΎψοςΤιμή
PATTERSON FAN H26A-CS Air Cannon 26 ιντσών Διάμετρος λεπίδας | AE7UHX 6ALF8 H26A-CS326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "€2,149.38
PATTERSON FAN 7J700 Air Cannon 14 ιντσών Βάση τοίχου | AF3MXY 7J700314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "€1,586.48
PATTERSON FAN 7J704 Air Cannon 22 ιντσών Βάση τοίχου | AF3MYC 7J704322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "€1,852.33
PATTERSON FAN 7J706 Air Cannon 26 ιντσών Βάση τοίχου | AF3MYE 7J706326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "€2,601.52
PATTERSON FAN 7J708 Air Cannon 30 ιντσών Βάση τοίχου | AF3MYG 7J708230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "€3,026.11
PATTERSON FAN 7J711 Air Cannon Βάση οροφής 14 ιντσών | AF3MYK 7J711314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "€1,241.77
PATTERSON FAN 7J713 Air Cannon Βάση οροφής 18 ιντσών | AF3MYM 7J713318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "€1,257.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PATTERSON FAN 7J702 Air Cannon 18 ιντσών Βάση τοίχου
€1,624.97 /μονάδα