PASS AND SEYMOUR RH4FBL3-PW Dimmer φωτισμού

Στοιχείο: CH4GCZ Μοντέλο: RH4FBL3-PW
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως φωτισμού
ΧρώμαΆσπρο
σύνδεσηΒιδωτό τερματικό
Βάθος1"
Συχνότητα60Hz
Διαβάθμιση συχνότητας60Hz
Ύψος3.18 "
Τύπος λάμπαςΦθορίζων
Τοποθέτηση ΤύποςΚουτί
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός Πολωνών1
Αριθμός διακοπτών1
ΧαρακτηριστικάDimmer
Τάση10V
Τάση τάσης120 VAC
Πλάτος1.29 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤύπος λάμπαςΥλικόΤάσηΤιμή
PASS AND SEYMOUR RHCL453-PW Dimmer φωτισμού | CH4GDA RHCL453-PWΆσπροCFL/LED/Πυρακτώσεως-120V-
RFQ
PASS AND SEYMOUR RHFB83-PTC Fluorescent Dimmer, 120V, 2 Wire | CH4JAB RHFB83-PTCΛευκό/Ιβουάρ/Απαλό ΑμύγδαλοΦθορίζων-120V-
RFQ
PASS AND SEYMOUR RHFB83-PW Fluorescent Dimmer, 120V, 2 Wire | CH4JAC RHFB83-PWΆσπροΦθορίζων-120V-
RFQ
PASS AND SEYMOUR RHCL453P-NICCV4 CFL/LED Dimmer | CH4JAJ RHCL453P-NICCV4--Νικέλιο--
RFQ
PASS AND SEYMOUR RHCL453P-DBCCV4 CFL/LED Dimmer | CH4JAK RHCL453P-DBCCV4--Σκούρο χάλκινο--
RFQ
PASS ΚΑΙ SEYMOUR RHCL453PGCCV4 CFL/LED Dimmer | CH4JAL RHCL453PGCCV4--γραφίτης--
RFQ
PASS AND SEYMOUR RHL743PW LED Dimmer | CH4JHH RHL743PWΆσπροCFL/LED/Πυρακτώσεως-120V-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR RH4FBL3-PW Dimmer φωτισμού