PASS AND SEYMOUR PT8300-LA Extra Heavy Duty Duplex Receptacle, Hospital Grade, 20A, 125V, Light Almond | CH4GWR

PASS AND SEYMOUR Δοχείο διπλής όψης PT8300-LA Extra Heavy Duty, Hospital Grade, 20A, 125V, Light Almond

Στοιχείο: CH4GWR Μοντέλο: PT8300-LA
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο, Διπλό
Διηλεκτρική αντοχή2000V
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Τάση125V

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΦάσηΜέγεθος καλωδίουΤιμή
Δοχείο PASS AND SEYMOUR PT8200-BK Extra Heavy Duplex Duplex, Νοσοκομειακή κατηγορία, 15A, 125V, Μαύρο | CH4GWD PT8200-BKΜαύρη310 έως 14 awg-
RFQ
Δοχείο διπλής όψης PASS AND SEYMOUR PT8200-BL Extra Heavy Duty, Hospital Grade, 15A, 125V, Blue | CH4GWE PT8200-BLΜπλε112AWG-
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR PT8200-GRY Extra Heavy Duplex Duplex, Hospital Grade, 15A, 125V, Grey | CH4GWF PT8200-GRYΓκρί310 έως 14 awg-
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR PT8200-I Extra Heavy Duplex Duplex, Νοσοκομειακή κατηγορία, 15A, 125V, Ivory | CH4GWG PT8200-IΕλεφαντόδοντο---
RFQ
Δοχείο διπλής όψης PASS AND SEYMOUR PT8200-LA Extra Heavy Duty, Hospital Grade, 15A, 125V, Light Almond | CH4GWH PT8200-LA-310 έως 14 awg-
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR PT8200-RED Extra Heavy Duplex Duplex, Νοσοκομειακή κατηγορία, 15A, 125V, Κόκκινο | CH4GWJ PT8200-ΚΟΚΚΙΝΟRed---
RFQ
Δοχείο διπλής όψης PASS AND SEYMOUR PT8200-W Extra Heavy Duty, Hospital Grade, 15A, 125V, Λευκό | CH4GWK PT8200-WΆσπρο310 έως 14 awg-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR Δοχείο διπλής όψης PT8300-LA Extra Heavy Duty, Hospital Grade, 20A, 125V, Light Almond