PASS AND SEYMOUR FR050-UU Grips Support Standard Duty, Split Rod, 0.500 έως 0.610 Inch Dia.

Είδος: CH4LEJ Μοντέλο: FR050-UU
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριξη λαβής
Μήκος δέματος4"
Δύναμη σπασίματος770 λίβρες
Καλώδιο Dia.0.5 έως 0.61 "
Μήκος πλέγματος (σε.)11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος δέματοςΚαλώδιο Dia.Τιμή
PASS AND SEYMOUR FR200-UU Grips Support Standard Duty, Split Rod, 2.000 έως 2.490 Inch Dia. | CH4LDJ FR200-UU6"2 έως 2.49 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR FR175-UU Grips Support Standard Duty, Split Rod, 1.750 έως 1.990 Inch Dia. | CH4LDN FR175-UU6"1.75 έως 1.99 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR FR150-UU Grips Support Standard Duty, Split Rod, 1.500 έως 1.740 Inch Dia. | CH4LDR FR150-UU5"1.5 έως 1.74 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR FR125-UU Grips Support Standard Duty, Split Rod, 1.500 έως 1.740 Inch Dia. | CH4LDW FR125-UU---
RFQ
PASS AND SEYMOUR FR100-UU Grips Support Standard Duty, Split Rod, 1.000 έως 1.240 Inch Dia. | CH4LDZ FR100-UU5"1 έως 1.24 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR FR075-UU Grips Support Standard Duty, Split Rod, 0.750 έως 0.990 Inch Dia. | CH4LEC FR075-UU4"0.75 έως 0.99 "-
RFQ
PASS AND SEYMOUR FR062-UU Grips Support Standard Duty, Split Rod, 0.620 έως 0.740 Inch Dia. | CH4LEF FR062-UU4"0.62 έως 0.74 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR FR050-UU Grips Support Standard Duty, Split Rod, 0.500 έως 0.610 Inch Dia.