PASS AND SEYMOUR DR703P-V Decorator Rotary Dimmer, 120V, Καφέ | CH4CPR

PASS AND SEYMOUR DR703P-V Decorator Rotary Dimmer, 120V, Καφέ

Στοιχείο: CH4CPR Μοντέλο: DR703P-V
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦως φωτισμού
ΧρώμαΚαστανό
Συχνότητα60Hz
Αριθμός Πολωνών1
Κύκλοι Λειτουργίας100000
Τάση120V
Ισχύς700W

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
PASS AND SEYMOUR DRCL453PBK Decorator Rotary Dimmer, Μαύρο | CH4CGG DRCL453PBKΜαύρη-
RFQ
PASS AND SEYMOUR DRCL453P Decorator Rotary Dimmer, Καφέ | CH4CGH DRCL453PΚαστανό-
RFQ
PASS AND SEYMOUR DRCL453PI Decorator Rotary Dimmer, Ivory | CH4CGJ DRCL453PIΕλεφαντόδοντο-
RFQ
PASS AND SEYMOUR DRCL453PLA Διακοσμητής Rotary Dimmer, Light Almond | CH4CGK DRCL453PLAΕλαφρύ Αμύγδαλο-
RFQ
PASS AND SEYMOUR DRCL453PW Decorator Rotary Dimmer, Λευκό | CH4CGL DRCL453PWΆσπρο-
RFQ
PASS AND SEYMOUR DR703P-BKV Decorator Rotary Dimmer, 120V, Μαύρο | CH4CPP DR703P-BKVΜαύρη-
RFQ
PASS AND SEYMOUR DR1103P-BKV Decorator Rotary Dimmer, 120V, Μαύρο | CH4CPQ DR1103P-BKVΜαύρη-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR DR703P-V Decorator Rotary Dimmer, 120V, Καφέ