Πρίζα PASS AND SEYMOUR ARCD152G10, Διπλός έλεγχος, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 15A, 125V | CH4AJR

PASS AND SEYMOUR Πρίζα ARCD152G10, Διπλός έλεγχος, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 15A, 125V

Είδος: CH4AJR Μοντέλο: ARCD152G10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρίζα ρεύματος
Τύπος σύνδεσηςΠλάκες εσωτερικής πίεσης
Βάθος1.73 "
Μήκος2.12 "
Υλικόγραφίτης
Τοποθέτηση ΤύποςΚουτί
Αριθμός συμμοριών1
Αριθμός δοχείων2
Τάση125 VAC
Πλάτος1.77 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΤιμή
Πρίζα PASS AND SEYMOUR ARCD-152W10, Διπλός έλεγχος, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 15A, 125V | CH4AJT ARCD-152W10--
RFQ
Πρίζα PASS AND SEYMOUR ARCD-152M10, Διπλός έλεγχος, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 15A, 125V | CH4AJU ARCD-152M10Μαγνήσιο-
RFQ
Πρίζα PASS AND SEYMOUR ARCD202-W10, Διπλός έλεγχος, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A, 125V | CH4AKU ARCD202-W10--
RFQ
Πρίζα PASS AND SEYMOUR ARCD202-M10, Διπλός έλεγχος, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A, 125V | CH4AKV ARCD202-M10Μαγνήσιο-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR Πρίζα ARCD152G10, Διπλός έλεγχος, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 15A, 125V