PASS AND SEYMOUR Υποδοχή διπλής όψης 5362-GRY, 20A, 125V, πίσω και πλαϊνό καλώδιο, γκρι

Στοιχείο: CH4FQN Μοντέλο: 5362-GRY
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο, Διπλό
ΧρώμαΓκρί
σύνδεσηΠίσω και Πλαϊνό Σύρμα
Διηλεκτρική αντοχή2000V
Αριθμός Πολωνών2
Αριθμός καλωδίων3
Τάση125V
Μέγεθος καλωδίου14 έως 10 awg

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤάσηΜέγεθος καλωδίουΤιμή
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 5362-ABK Extra Heavy Duplex Duplex, Spec Grade, 20A, 125V, Μαύρο | CH4ECD 5362-ΑΒΚΜαύρη125V14 έως 10 awg-
RFQ
Δοχείο διπλής όψης PASS AND SEYMOUR 5262-A Extra Heavy Duty, Spec Grade, 15A, 125V, Καφέ | CH4ECE 5262-ΑΚαστανό125V14 έως 10 awg-
RFQ
Δοχείο διπλής όψης PASS AND SEYMOUR 5262-AGRY Extra Heavy Duty, Spec Grade, 15A, 125V, Grey | CH4ECF 5262-ΑΓΡΥΓκρί125V10 έως 14 awg-
RFQ
Δοχείο διπλής όψης PASS AND SEYMOUR 5262-AI Extra Heavy Duty, Spec Grade, 15A, 125V, Ivory | CH4ECG 5262-ΠΑΝΕλεφαντόδοντο125V14 έως 10 awg-
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR 5262-ALA Extra Heavy Duplex Duplex, Spec Grade, 15A, 125V, Light Almond | CH4ECH 5262-LAND-125V10 έως 14 awg-
RFQ
Δοχείο διπλής όψης PASS AND SEYMOUR 5262-ARED Extra Heavy Duty, Spec Grade, 15A, 125V, Red | CH4ECJ 5262-ΕΠΕRed125V10 έως 14 awg-
RFQ
Δοχείο διπλής όψης PASS AND SEYMOUR 5262-AW Extra Heavy Duty, Spec Grade, 15A, 125V, Λευκό | CH4ECK 5262-ΑΒΆσπρο125V14 έως 10 awg-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR Υποδοχή διπλής όψης 5362-GRY, 20A, 125V, πίσω και πλαϊνό καλώδιο, γκρι