Δοχείο GFCI PASS AND SEYMOUR 2097-TRRED, ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A, 125V | CH4JGF

PASS AND SEYMOUR Υποδοχή 2097-TRRED GFCI, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A, 125V

Είδος: CH4JGF Μοντέλο: 2097-TRRED
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο GFCI
ΧρώμαRed
Συχνότητα60Hz
Βαθμολογία διακοπής4A
Αριθμός Πολωνών2
Τάση125V

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΥλικόΤιμή
Δοχείο PASS AND SEYMOUR PT1597-TRI GFCI, ανθεκτικό σε παραβίαση, 15A, 125V, Ivory | CH4HHG PT1597-TRIΕλεφαντόδοντο--
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR PT1597-TRLA GFCI, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 15A, 125V, Ανοιχτό αμύγδαλο | CH4HHH PT1597-TRLAΕλαφρύ Αμύγδαλο--
RFQ
Δοχείο GFCI PASS AND SEYMOUR PT1597-TRRED, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 15A, 125V, Κόκκινο | CH4HHJ PT1597-TRREDRed--
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR PT1597-TRW GFCI, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 15A, 125V, Λευκό | CH4HHK PT1597-TRWΆσπρο--
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR PT2097-TR GFCI, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A, 125V, Καφέ | CH4HHL PT2097-TRΚαστανό--
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR PT2097-TRI GFCI, ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A, 125V, Ivory | CH4HHM PT2097-TRIΕλεφαντόδοντο--
RFQ
Δοχείο PASS AND SEYMOUR PT2097-TRLA GFCI, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A, 125V, Ανοιχτό αμύγδαλο | CH4HHN PT2097-TRLAΕλαφρύ Αμύγδαλο--
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PASS AND SEYMOUR Υποδοχή 2097-TRRED GFCI, Ανθεκτικό σε παραβίαση, 20A, 125V