Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARLEC C50-10SA500 Stub Arbor Style 2 Cat 50 Taper Shank | AC2RXT 2MLJ4

PARLEC C50-10SA500 Stub Arbor Style 2 Cat 50 Taper Shank

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2RXT Μοντέλο: C50-10SA500Cross Ref: 2MLJ4

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€659.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςStub Arbor
Διάσταση A5"
Διάσταση Β1.7 "
Διάσταση C0.72 "
Διάσταση D0.25 "
Διάσταση Ε1"
Διάσταση F1.5 "
Συνολικό μήκος9"
ΓάμπαΚωνοειδής
Ατρακτοςστυλ 2
ΚωνοειδήςCAT 50
Χαρακτηριστικάστυλ 2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.4325
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑτρακτοςΔιάσταση AΔιάσταση ΒΚωνοειδήςΧαρακτηριστικάΔιάσταση CΔιάσταση DΔιάσταση ΕΤιμή
PARLEC C40-10SA4 Stub Arbor Style 1 Cat 40 Taper Shank | AC2RXM 2MLH8 C40-10SA4στυλ 14"2.62 "CAT 40στυλ 11.25 "0.25 "1"€671.53
PARLEC B40-10SA400 Stub Arbor Style 2 Bt 40 Taper Shank | AC2RXN 2MLH9 Β40-10SA400στυλ 24"2.97 "BT 40στυλ 20.72 "0.25 "1"€572.75
PARLEC C40-10SA400 Stub Arbor Style 2 Cat 40 Taper Shank | AC2RXP 2MLJ1 C40-10SA400στυλ 24"3.25 "CAT 40στυλ 20.72 "0.25 "1"€570.23
PARLEC C50-10SA4 Stub Arbor Style 1 Cat 50 Taper Shank | AC2RXQ 2MLJ2 C50-10SA4στυλ 14"2.62 "CAT 50στυλ 11.25 "0.25 "1"€722.61
PARLEC C50-10SA6 Stub Arbor Style 1 Cat 50 Taper Shank | AC2RXR 2MLJ3 C50-10SA6στυλ 16"4.62 "CAT 50στυλ 11.25 "0.25 "1"€816.65
PARLEC C40-12SA4 Stub Arbor Style 1 Cat 40 Taper Shank | AC2RXU 2MLJ5 C40-12SA4στυλ 14"2.45 "CAT 40στυλ 11.25 "0.31 "1.25 "€615.35
PARLEC C40-12SA400 Stub Arbor Style 2 Cat 40 Taper Shank | AC2RXV 2MLJ6 C40-12SA400στυλ 24"3.25 "CAT 40στυλ 20.72 "0.31 "1.25 "€541.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARLEC C50-10SA500 Stub Arbor Style 2 Cat 50 Taper Shank
€659.68 /μονάδα