Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Τσοκ Collet PARLEC B40-30DC3 | AC3VQH 2WTX4

PARLEC B40-30DC3 Τσοκ Collet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3VQH Μοντέλο: B40-30DC3Cross Ref: 2WTX4
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
€277.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚολέτ Τσακ
Αριθμός ANSIΒ40-30DC3
Βάθος2.75 "
Χωρητικότητα0.0312 έως 0.2500 "
Σειρά ColletDA300
ΚατασκευήΚράμα χάλυβα
Διάμετρος0.62 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Μύτη Dia.0.62 "
Προβολή3"
Γραμμή προβολής Gage στο τέλος της μύτης3.00 "
Βάθος υποδοχής2.75 "
ΚωνοειδήςBT 40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0575
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚωνοειδήςΑριθμός ANSIΒάθοςΧωρητικότηταΣειρά ColletΔιάμετροςΠροβολήΒάθος υποδοχήςΤιμή
PARLEC B30-16ERF236 Τσοκ Collet 50mm B30-16er248 | AC3VPT 2WTV6 Β30-16ERF236BT 30Β30-16ER2481.95 "0.0312 έως 0.4060 "ER161.11 "2.36 "1.95 "€221.20
PARLEC B40-10SC3 Τσοκ Collet | AC3VPW 2WTW1 B40-10SC3BT 40B40-10SC33.4 "0.0469 έως 1.0000 "100PG2.44 "3"3.4 "€277.57
PARLEC B40-10SC5 Τσοκ Collet | AC3VPX 2WTW2 B40-10SC5BT 40B40-10SC55"0.0469 έως 1.0000 "100PG2.44 "5"5"€321.13
PARLEC B40-16ERF250 Τσοκ Collet B40-16er262 | AC3VPY 2WTW4 Β40-16ERF250BT 40Β40-16ER2621.92 "0.0312 έως 0.4060 "ER161.11 "2.5 "1.92 "€252.00
PARLEC B40-16ERF300 Τσοκ Collet B40-16er312 | AC3VPZ 2WTW5 Β40-16ERF300BT 40Β40-16ER3122.12 "0.0312 έως 0.4060 "ER161.11 "3"2.12 "€252.00
PARLEC B40-16ERF400 Τσοκ Collet B40-16er412 | AC3VQA 2WTW6 Β40-16ERF400BT 40Β40-16ER4123.62 "0.0312 έως 0.4060 "ER161.11 "4"3.62 "€252.00
PARLEC B40-16ERF500 Τσοκ Collet B40-16er512 | AC3VQB 2WTW7 Β40-16ERF500BT 40Β40-16ER5122.12 "0.0312 έως 0.4060 "ER161.11 "5"2.12 "€271.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARLEC B40-30DC3 Τσοκ Collet
€277.57 /μονάδα