Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER VSTI22X1.5ED71 Βύσμα κενού, M 22x1.5 Μέγεθος σύνδεσης | AF9YZB 30WA89

PARKER VSTI22X1.5ED71 Βύσμα κενού, M 22x1.5 Μέγεθος σύνδεσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9YZB Μοντέλο: VSTI22X1.5ED71Cross Ref: 30WA89

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€80.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚενό βύσμα
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σύνδεσηςΜ 22x1.5
Τύπος σύνδεσηςΜετρικός
Εξάγωνο μέγεθος10mm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας2321-9137 Ψη
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 Deg C Steel, 400 Deg C SS
Μέγιστη. Πίεση5800 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού5800 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 Deg C Χάλυβας, -60 Deg C SS
Αριθμός οπών0
Εκτός Dia.1 1 / 16 "
Μέγεθος σωλήναM22 x 1.5
ShapeΚενό φις για θύρες
ΣτυλΑρσενικό μετρικό σπείρωμα -ED-σφραγίδα
Θερμ. Εύρος30 βαθμοί έως 250 βαθμοί F
Σωλήνας εκτός Dia.6-42 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)6.68
Μήκος πλοίου (cm)12.07
Πλάτος πλοίου (cm)12.07
Κωδικός ΕΣ7326908595

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό σώματοςΜέγεθος σύνδεσηςΣτυλΘερμ. ΕύροςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
PARKER VSTI10X1EDCF Βύσμα κενού, M 10x1.0 Μέγεθος σύνδεσης | AC7ZQC 39A340 VSTI10X1EDCFM10 x 1Χάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6Μ 10x1.0Αρσενικό μετρικό σπείρωμα -ED-σφραγίδα-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΜετρικός13 / 64 "5800 psi€7.32
Βύσμα κενού PARKER VSTI12X1.5EDCF, M 12x1.5 Μέγεθος σύνδεσης | AC7ZQD 39A341 VSTI12X1.5EDCFΜ12 x 1-1 / 2Χάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6Μ 12x1.5Αρσενικό μετρικό σπείρωμα -ED-σφραγίδα-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΜετρικός15 / 64 "5800 psi€9.31
PARKER VSTI14X1.5EDCF Βύσμα κενού, M 14x1.5 Μέγεθος σύνδεσης | AC7ZQE 39A342 VSTI14X1.5EDCFΜ14 x 1-1 / 2Χάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6Μ 14x1.5Αρσενικό μετρικό σπείρωμα -ED-σφραγίδα-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΜετρικός15 / 64 "5800 psi€10.33
PARKER VSTI16X1.5EDCF Βύσμα κενού, M 16x1.5 Μέγεθος σύνδεσης | AC7ZQF 39A343 VSTI16X1.5EDCFΜ16 x 1-1 / 2Χάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6Μ 16x1.5Αρσενικό μετρικό σπείρωμα -ED-σφραγίδα-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΜετρικός19 / 64 "5800 psi€11.12
PARKER VSTI18X1.5EDCF Βύσμα κενού, M 18x1.5 Μέγεθος σύνδεσης | AC7ZQG 39A344 VSTI18X1.5EDCFΜ18 x 1-1 / 2Χάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6Μ 18x1.5Αρσενικό μετρικό σπείρωμα -ED-σφραγίδα-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΜετρικός19 / 64 "5800 psi€13.43
PARKER VSTI20X1.5EDCF Βύσμα κενού, M 20x1.5 Μέγεθος σύνδεσης | AC7ZQH 39A345 VSTI20X1.5EDCFΜ20 x 1-1 / 2Χάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6Μ 20x1.5Αρσενικό μετρικό σπείρωμα -ED-σφραγίδα-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΜετρικός25 / 64 "5800 psi€22.38
PARKER VSTI26X1.5EDCF Βύσμα κενού, M 26x1.5 Μέγεθος σύνδεσης | AC7ZQK 39A347 VSTI26X1.5EDCFΜ26 x 1-1 / 2Χάλυβας άνθρακα με επιχρωμίωση χωρίς χρώμιο-6Μ 26x1.5Αρσενικό μετρικό σπείρωμα -ED-σφραγίδα-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΜετρικός31 / 64 "5800 psi€29.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER VSTI22X1.5ED71 Βύσμα κενού, M 22x1.5 Μέγεθος σύνδεσης
€80.97 /μονάδα