PARKER TF0100AS030AAAA Hydraulic Motor, TF, SAE A 2-Bolt, 6.1 cu in/rev, 749 RPM Max. RPM, 2250 PSI | CT7HDM 30E838

PARKER TF0100AS030AAAA Υδραυλικός κινητήρας, TF, SAE A 2 μπουλονιών, 6.1 cu in/rev, 749 RPM Μέγ. RPM, 2250 PSI

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT7HDM Μοντέλο: TF0100AS030AAAAΣταυρός: 30E838

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,048.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικός κινητήρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.085
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
PARKER 110A-106-AS-0-F Hydraulic Motor, 110A, SAE A 2-Bolt, 10.6 cu in/rev, 654 RPM Μέγ. RPM, 2250 PSI | CT7HCF 30E865 110A-106-AS-0-F€3,585.55
PARKER 110A-129-AS-0-F Hydraulic Motor, 110A, SAE A 2-Bolt, 12.9 cu in/rev, 537 RPM Μέγ. RPM, 2250 PSI | CT7HCG 30E866 110A-129-AS-0-F€3,601.66
PARKER 110A-164-AS-0-F Hydraulic Motor, 110A, SAE A 2-Bolt, 16.4 cu in/rev, 415 RPM Μέγ. RPM, 2000 PSI | CT7HCH 30E867 110A-164-AS-0-F€3,721.73
PARKER 110A-036-AS-0-F Hydraulic Motor, 110A, SAE A 2-Bolt, 3.6 cu in/rev, 898 RPM Μέγ. RPM, 2500 PSI | CT7HCJ 30E861 110A-036-AS-0-F€3,246.64
PARKER 110A-054-AS-0-F Hydraulic Motor, 110A, SAE A 2-Bolt, 5.4 cu in/rev, 740 RPM Μέγ. RPM, 2500 PSI | CT7HCK 30E862 110A-054-AS-0-F€3,404.94
PARKER 110A-071-AS-0-F Hydraulic Motor, 110A, SAE A 2-Bolt, 7.1 cu in/rev, 716 RPM Μέγ. RPM, 2500 PSI | CT7HCL 30E863 110A-071-AS-0-F€3,485.80
PARKER TB0165AS100AAAA Υδραυλικός κινητήρας, TB, SAE A 2-μπουλόνι, 10.0 cu in/rev, 343 RPM Μέγ. RPM, 1800 PSI | CT7HCM 30E875 TB0165AS100AAAA€1,113.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER TF0100AS030AAAA Υδραυλικός κινητήρας, TF, SAE A 2 μπουλονιών, 6.1 cu in/rev, 749 RPM Μέγ. RPM, 2250 PSI
€2,048.96 /μονάδα