Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER SH8-62-T16 Quick Coupling, 1 Inch ORB, Multi-Purpose, SS | AC4XPW 31A873

PARKER SH8-62-T16 Γρήγορη σύζευξη, 1 ίντσας ORB, πολλαπλών χρήσεων, SS

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4XPW Μοντέλο: SH8-62-T16Σταυρός: 31A873

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€922.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη σύζευξη
Υλικό μπάλαςSS
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτος
Υλικό σώματος303 SS
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςΣΦΑΙΡΑ
φινίρισμα303 SS
Ρυθμός ροής50 Gal / λεπτό
Τύπος κλειδώματοςΜπάλες κλειδώματος
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας3000 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.121 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Πίεση1000 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση3000 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς Γ
Νήμα O-Ring (In.)1-5/16
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή ParkerSH8-62-Τ16
ΣΑΕ Straight Thread (In.)1-5/16
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιών303 SS
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1-5 / 16 "-12
Τύπος νημάτωνΓυναίκα
ΧαρακτηριστικάΣύζευξη (Σώμα)
Πίεση κενού27.4 ίντσες-Hg
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet
Υλικό βαλβίδων303 SS
Τύπος βαλβίδαςPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)10.67
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481803090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Temp λειτουργίας.Θερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΑνταλλαγή ParkerΥλικό σφραγίδαςΤιμή
PARKER BH1-60 Quick Coupling, 1/8 ίντσας NPTF, πολλαπλών χρήσεων, ορείχαλκος | AC4XNQ 31A845 ΒΗ1-601000 psiSSΟρείχαλκος3000 psi-40 βαθμούς Γ-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ1-60Νιτρίλιο€51.32
PARKER BH2-60 Quick Coupling, 1/4 ίντσας NPTF, πολλαπλών χρήσεων, ορείχαλκος | AC4XNR 31A846 ΒΗ2-601000 psiSSΟρείχαλκος3700 Psi-40 βαθμούς Γ-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ2-60Νιτρίλιο€54.68
PARKER BH3-60 Quick Coupling, NPTF 3/8 ιντσών, πολλαπλών χρήσεων, ορείχαλκος | AC4XNT 31A847 ΒΗ3-601000 psiSSΟρείχαλκος2700 Psi-40 βαθμούς Γ-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ3-60Νιτρίλιο€71.52
PARKER BH4-60 Quick Coupling, 1/2 ίντσας NPTF, πολλαπλών χρήσεων, ορείχαλκος | AC4XNU 31A848 ΒΗ4-601000 psiSSΟρείχαλκος3500 psi-40 βαθμούς Γ-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ4-60Νιτρίλιο€107.60
PARKER BH6-60 Quick Coupling, 3/4 ιντσών NPTF, πολλαπλών χρήσεων, ορείχαλκος | AC4XNV 31A849 ΒΗ6-601000 psiSSΟρείχαλκος2200 Psi-40 βαθμούς Γ-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ6-60Νιτρίλιο€179.29
PARKER BH8-60 Quick Coupling, 1 ιντσών NPTF, πολλαπλών χρήσεων, ορείχαλκος | AC4XNW 31A850 ΒΗ8-601000 psiSSΟρείχαλκος1500 PSI-40 βαθμούς Γ-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FΒΗ8-60Νιτρίλιο€292.73
PARKER H1-62 Quick Coupling, NPTF 1/8 ιντσών, πολλαπλών χρήσεων, χάλυβας | AC4XNX 31A851 H1-625000 psiΑτσάλιΑτσάλι5000 psi-40 βαθμούς Γ-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς FH1-62Νιτρίλιο€47.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER SH8-62-T16 Γρήγορη σύζευξη, 1 ίντσας ORB, πολλαπλών χρήσεων, SS
€922.94 /μονάδα