PARKER Κιτ δοκιμής πίεσης SCJR1-KIT-PD, 0 έως 5800 Psi Εύρος μέτρησης

Είδος: BX3QJL Μοντέλο: SCJR1-KIT-PD
€3,107.54 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ δοκιμής πίεσης TE
Στυλ σύνδεσηPD
Μέτρηση της σειράς0 έως 5800 Psi

Λεπτομέρειες:

Parker SCJR1-KIT-PD pressure test kit is an essential tool for measuring and displaying pressure with high precision in hydraulic or pneumatic systems. It is used in applications, such as maintenance and service, pressure testing, leakage testing, monitoring and commissioning.

Χαρακτηριστικά:

  • It comes with a robust plastic carrying case for easy transportation and protection of the components.
  • This pressure test kit features a PD-style whip hose for accurate pressure measurements.
  • It includes six JIC Tee fittings and six ORFS Tee fittings, ranging from 1/4 to 1 inch for quick and secure connections.

Συχνές Ερωτήσεις:

Q. How do I choose the right pressure test kit for my application?

A.

  • Select a gauge with a suitable pressure range for your needs.
  • Opt for high accuracy and resolution for dependable readings.
  • Choose a display that is easy to read, possibly with backlighting or MIN & MAX functions.
  • Ensure the gauge is durable, offering consistent performance.
  • Evaluate extra features like data logging, remote monitoring or system compatibility.

Q. How do I calibrate a Parker SCJR1-KIT-PD pressure test kit?

A. Calibrating a digital pressure gauge usually involves aligning its readings with a reference standard and adjusting settings for precision.

Q. What is the measuring pressure range of this Parker SCJR1-KIT-PD pressure test kit?

A. It has an operating pressure ranging from 0 to 5800 psi.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ σύνδεσηΤιμή
Κιτ δοκιμής πίεσης PARKER SCJR1-KIT-EMA, 0 έως 5800 Psi Εύρος μέτρησης | BX3QJK SCJR1-ΚΙΤ-ΕΜΑEMA€3,107.54
RFQ
Κιτ δοκιμής πίεσης PARKER SCJR3-KIT-EMA, 0 έως 5800 Psi Εύρος μέτρησης | BX3QJM SCJR3-ΚΙΤ-ΕΜΑEMA€5,301.07
RFQ
Κιτ δοκιμής πίεσης PARKER SCJR2-KIT-EMA, 0 έως 5800 Psi Εύρος μέτρησης | BX3QJN SCJR2-ΚΙΤ-ΕΜΑEMA€4,204.26
RFQ
Κιτ δοκιμής πίεσης PARKER SCJR3-KIT-PD, 0 έως 5800 Psi Εύρος μέτρησης | BX3QJP SCJR3-ΚΙΤ-PDPD€5,301.07
RFQ
Κιτ δοκιμής πίεσης PARKER SCJR2-KIT-PD, 0 έως 5800 Psi Εύρος μέτρησης | BX3QNF SCJR2-ΚΙΤ-PDPD€4,204.26
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Κιτ δοκιμής πίεσης SCJR1-KIT-PD, 0 έως 5800 Psi Εύρος μέτρησης
€3,107.54 /μονάδα