Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER RC01C-003 Coupling, 500 Psig | AB3QYB 1UXT5

PARKER RC01C-003 Σύζευξη, 500 Psig

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3QYB Μοντέλο: RC01C-003Cross Ref: 1UXT5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€141.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Πίεση ριπής2500 psi
σύνδεσηΘήκη πλευρικής θύρας 14 mm
Μέγεθος σύνδεσηςΘήκη πλευρικής θύρας 14 mm
Σύνδεση εισόδουΜ14x1.5-6Η
Μήκος1.87 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας500 Psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς Γ
Σύνδεση εξόδου16 mm
Εκτός Dia.1.31 "
Κέντρο. ΠεριγραφήΓρήγορος σύνδεσμος με γυναικεία πλευρική θύρα και κόκκινο κουμπί ελέγχου
ΧαρακτηριστικάΨηλή πλευρά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)5.33
Κωδικός ΕΣ8481803090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΜέγεθος σύνδεσηςΣύνδεση εισόδουΜήκοςΣύνδεση εξόδουΚέντρο. ΠεριγραφήΧαρακτηριστικάΤιμή
PARKER RC01C-002 Coupling, 500 Psig | AB3QYA 1UXT4 RC01C-002Θήκη πλευρικής θύρας 14 mmΘήκη πλευρικής θύρας 14 mmΜ14x1.5-6Η1.89 "13 mmΓρήγορος σύνδεσμος με γυναικεία πλευρική θύρα και μπλε κουμπί ελέγχουΧαμηλή πλευρά€135.80
PARKER RC01C-011 Coupling, 500 Psig | AB4PYB 1ZRJ8 RC01C-0117 / 16-20 πλευρική θύρα αρσενικό7/16 "-20 Πλευρική θύρα Male7/16 "Αρσενικό1.89 "13 mmΓρήγορος σύνδεσμος με πλευρική θύρα αρσενικού και μπλε κουμπί ελέγχουΧαμηλή πλευρά€111.05
PARKER RC01C-012 Coupling, 500 Psig | AB4PYC 1ZRJ9 RC01C-0127 / 16-20 πλευρική θύρα αρσενικό7/16 "-20 Πλευρική θύρα Male7/16 "Αρσενικό1.87 "16 mmΓρήγορος σύνδεσμος με πλευρική θύρα για άντρες και κόκκινο κουμπί ελέγχουΨηλή πλευρά€125.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER RC01C-003 Σύζευξη, 500 Psig
€141.46 /μονάδα