Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER RAH101S50 Pilot Operated Relief Valve, 30gpm | AD9PYF 4UA86

PARKER RAH101S50 Βαλβίδα ανακούφισης με πιλοτική λειτουργία, 30 gpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9PYF Μοντέλο: RAH101S50Cross Ref: 4UA86
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
€132.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης
Τύπος προσαρμογήςΡύθμιση βίδας
Ρυθμός ροής30 Gal / λεπτό
Ροπή εγκατάστασης51-55 λίβρες-πόδια
Μέγιστη. Ροή30 gpm
Μέγιστη. Ροή GPM30
Μέγιστη. Πίεση εισόδου5000 psi
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Μέγιστη. Πίεση δεξαμενής (PSI)5000 Psi
Μέγιστη. Ιξώδες45-2000 SSU
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση5000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας.-45 Deg έως 132 Deg C
Εύρος πίεσης200-5000 Ψη
Ονομαστική ροή30 Gpm
Ευαισθησία1910 ανά στροφή Psi
Υλικό βαλβίδωνΑτσάλι
Τύπος βαλβίδαςΠιλότος που λειτουργεί

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)3.05
Κωδικός ΕΣ8481200050
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Πιστοποιημένη με ISO βαλβίδα ασφαλείας χειριστή που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της συσσώρευσης πίεσης σε ένα σύστημα, αποτρέποντας έτσι τυχόν πυρκαγιές ή ζημιές σε ευαίσθητα εξαρτήματα
    • Κατάλληλο για εφαρμογές συνεχούς λειτουργίας λόγω της υψηλής σταθερότητάς του και της πτώσης χαμηλής πίεσης
    • Διαθέτει μια ακριβή ρύθμιση ρύθμισης βίδας για καλύτερο έλεγχο της ροής ρευστού και εύκολες στην τοποθέτηση τυποποιημένες στεγανοποιήσεις δακτυλίου D για θετική απενεργοποίηση
    • Εύρος ρύθμισης πίεσης: 200 - 5000 psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση εισόδουΤύπος βαλβίδαςΤιμή
PARKER RAH081S50 Βαλβίδα ανακούφισης με πιλότο, 20 gpm | AD7DBF 4DML8 RAH081S5020 Gal / λεπτό20 gpm5000 psiΠιλότος που λειτουργεί€118.41
PARKER PRH081S50 Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης που λειτουργεί με πιλότο, 8 gpm | AD7DBH 4DMN1 PRH081S508 Gal / λεπτό8 gpm5500 psiΜείωση πίεσης€149.90
Βαλβίδα ανακούφισης PARKER RV01A1N010, Μέγεθος 1/4 ίντσας | BT4WXL RV01A1N010----€44.25
RFQ
Βαλβίδα ανακούφισης PARKER RV01A1N020, Μέγεθος 1/4 ίντσας | BT4WXQ RV01A1N020----€44.25
RFQ
Βαλβίδα ανακούφισης PARKER RV01A1N015, Μέγεθος 1/4 ίντσας | BT4WXT RV01A1N015----€44.25
RFQ
Βαλβίδα ανακούφισης PARKER RV01A1N025, Μέγεθος 1/4 ίντσας | BT4WXW RV01A1N025----€44.25
RFQ
Βαλβίδα ανακούφισης PARKER RV01A1N035, Μέγεθος 1/4 ίντσας | BT4WXX RV01A1N035----€44.25
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER RAH101S50 Βαλβίδα ανακούφισης με πιλοτική λειτουργία, 30 gpm
€132.00 /μονάδα