Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Εξάρτημα σωλήνα PARKER PB-128-P, Μέγεθος σπειρώματος 3/4 X 1/2 ίντσας | AD2QFL 3TJR2

PARKER Ρύθμιση σωλήνα PB-128-P, μέγεθος σπειρώματος 3/4 X 1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2QFL Μοντέλο: PB-128-PCross Ref: 3TJR2
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
€70.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυναρμολόγηση
σύνδεσηNPT
Διάμετρος1 3 / 16 "
Τύπος τοποθέτησηςΠυκνός
Εξάγωνο μέγεθος1-3 / 16 "
Μήκος1.63 "
ΥλικόPFA
Μέγεθος σωλήνα3/4 x 1/2 "
Πίεση75 PSI
Θερμ. Εύρος0 έως 300F
Μέγεθος νήματοςραπ: 3/4 X 1/2
Τύπος νημάτωνFNPT x MNPT
Tube Size3/4 x 1/2 "
Υγρό υλικόPFA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΔιάμετροςΤύπος τοποθέτησηςΤύπος νημάτωνTube SizeΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
Εξάρτημα σωλήνα PARKER P-12-P, Μέγεθος σπειρώματος 3/4 ιντσών | AD2QFE 3TJP3 P-12-Ρραπ: 3/41 3 / 16 "ΒύσμαMNPT3 / 4 "1-3 / 16 "0.94 "3 / 4 "€43.56
Εξάρτημα σωλήνα PARKER P-16-P, Μέγεθος σπειρώματος 1 ίντσας | AD2QFF 3TJP4 P-16-Ρραπ: 11 7 / 16 "ΒύσμαMNPT1"1-7 / 16 "1.11 "1"€44.31
Εξάρτημα σωλήνα PARKER P-2-P, Μέγεθος σπειρώματος 1/8 ίντσας | AD2QFG 3TJP5 P-2-Ρραπ: 1/81 / 2 "ΒύσμαMNPT1 / 8 "1 / 2 "0.84 "1 / 8 "€22.96
Εξάρτημα σωλήνα PARKER P-6-P, Μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών | AD2QFJ 3TJP7 P-6-Ρραπ: 3/813 / 16 "ΒύσμαMNPT3 / 8 "13 / 16 "0.84 "3 / 8 "€26.09
Εξάρτημα σωλήνα PARKER P-8-P, Μέγεθος σπειρώματος 1/2 ίντσας | AD2QFK 3TJP8 P-8-Ρραπ: 1/215 / 16 "ΒύσμαMNPT1 / 2 "15 / 16 "0.94 "1 / 2 "€33.86
Εξάρτημα σωλήνα PARKER PB-44-P, Μέγεθος σπειρώματος 1/4 X 1/4 ίντσας | AD2QFM 3TJR7 PB-44-Ρραπ: 1/4 X 1/43 / 4 "ΠυκνόςFNPT x MNPT1 / 4 "3 / 4 "1.4 "1 / 4 "€51.02
Εξάρτημα σωλήνα PARKER PB-48-P, Μέγεθος σπειρώματος 1/4 X 1/2 ίντσας | AD2QFN 3TJR9 PB-48-Ρραπ: 1/4 X 1/215 / 16 "ΠυκνόςFNPT x MNPT1/4 x 1/2 "15 / 16 "1.5 "1/4 x 1/2 "€52.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Ρύθμιση σωλήνα PB-128-P, μέγεθος σπειρώματος 3/4 X 1/2 ίντσας
€70.64 /μονάδα