Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER NV109P-2 Βαλβίδα βελόνας, ορείχαλκος, θηλυκός σωλήνας, σε σειρά | AF7LGU 21VL64

PARKER NV109P-2 Βελονοειδής βαλβίδα, ορείχαλκος, θηλυκός σωλήνας, σε σειρά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7LGU Μοντέλο: NV109P-2Cross Ref: 21VL64

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€20.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα βελόνας
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
σύνδεσηΓυναικείο σωλήνα σε θηλυκό σωλήνα
Χειρισμός υλικούΕπιχρυσωμένος χάλυβας
Μήκος1 11 / 32 "
Μέγιστη. Υψος1.5 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας150 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.65 έως 121 βαθμούς Γ
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-42 έως -17 βαθμούς Γ
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
ShapeΣτη γραμμή
Υλικό μίσχωνΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΟρείχαλκος
ΣτυλΓυναικείο σωλήνα σε θηλυκό σωλήνα
Θερμ. Εκτίμηση-45 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8481801095

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΤύπος προσαρμογήςΥλικό σώματοςΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Πίεση εισόδουΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΤιμή
PARKER LNV102F-6 Βαλβίδα βελόνας Ορείχαλκος με χαμηλό μόλυβδο 3/8 | AA8PME 19Η216 LNV102F-6--Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--€71.19
PARKER 2A-V4LR-B Βαλβίδα βελόνας Straight Brass 1/8 ίντσα | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-Β--Ορείχαλκος2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--€248.02
PARKER 2A-V4LN-B Βαλβίδα βελόνας Straight Brass 1/8 ίντσα | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-Β--Ορείχαλκος2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--€252.05
PARKER 4F-V6LR-SS-GR Βαλβίδα βελόνας Straight 316 ανοξείδωτο χάλυβα 1/4 ίντσας | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--€334.95
PARKER 4F-V6LN-SS-GR Βαλβίδα βελόνας Straight 316 ανοξείδωτο χάλυβα 1/4 ίντσας | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS 4F-V6LN-SS-GR--316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--€283.19
PARKER 4F-V6LK-SS-GR Βαλβίδα βελόνας ευθεία 316 ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ίντσες Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.875 "0.80 gpm3 35 / 64 "--€369.15
PARKER 4F-V6LR-B-GR Βαλβίδα βελόνας Straight Brass 1/4 Inch Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Ορείχαλκος1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--€216.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER NV109P-2 Βελονοειδής βαλβίδα, ορείχαλκος, θηλυκός σωλήνας, σε σειρά
€20.61 /μονάδα