Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4F-V6LN-SS-GR Βαλβίδα βελόνας Straight 316 ανοξείδωτο χάλυβα 1/4 ίντσας | AC2JCJ 2KLC3 / 4F-V6LN-SS

PARKER 4F-V6LN-SS-GR Βαλβίδα βελόνας ευθεία 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2JCJ Μοντέλο: 4F-V6LN-SS-GRCross Ref: 2KLC3 / 4F-V6LN-SS

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€283.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα βελόνας
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
σύνδεσηFNPT
Στυλ τοποθέτησηςΕτερόφυλη
Χειρισμός υλικούΝάιλον
Μήκος1.875 "
Μέγιστη. Ροή0.55 gpm
Μέγιστη. Υψος3 35 / 64 "
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Υλικό σφραγίδαςPTFE
Τύπος μίσχουΒελόνα
Θερμ. Εκτίμηση-65 βαθμούς έως 450 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)6.6
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ8481803060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΤύπος προσαρμογήςΥλικό σώματοςΜήκοςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΥψοςΜέγιστη. Πίεση εισόδουΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΤιμή
PARKER LNV102F-6 Βαλβίδα βελόνας Ορείχαλκος με χαμηλό μόλυβδο 3/8 | AA8PME 19Η216 LNV102F-6--Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδου1 55 / 64 "-1 35 / 64 "--€71.19
PARKER 2A-V4LR-B Βαλβίδα βελόνας Straight Brass 1/8 ίντσα | AB3AVE 1RBA4 2A-V4LR-Β--Ορείχαλκος2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--€248.02
PARKER 2A-V4LN-B Βαλβίδα βελόνας Straight Brass 1/8 ίντσα | AB3AVF 1RBA5 2A-V4LN-Β--Ορείχαλκος2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "--€252.05
PARKER 4F-V6LR-SS-GR Βαλβίδα βελόνας Straight 316 ανοξείδωτο χάλυβα 1/4 ίντσας | AC2JCH 2KLC2 / 4F-V6LR-SS 4F-V6LR-SS-GR--316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--€334.95
PARKER 4F-V6LK-SS-GR Βαλβίδα βελόνας ευθεία 316 ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ίντσες Fnpt | AC2JCK 2KLC4 / 4F-V6LK-SS 4F-V6LK-SS-GR--316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.875 "0.80 gpm3 35 / 64 "--€369.15
PARKER 4F-V6LR-B-GR Βαλβίδα βελόνας Straight Brass 1/4 Inch Fnpt | AC2JCL 2KLC5 / 4F-V6LR-B 4F-V6LR-B-GR--Ορείχαλκος1.875 "0.73 gpm3 35 / 64 "--€216.46
PARKER 4F-V6LN-B-GR Βαλβίδα βελόνας Straight Brass 1/4 Inch Fnpt | AC2JCM 2KLC6 / 4F-V6LN-B 4F-V6LN-B-GR--Ορείχαλκος1.875 "0.55 gpm3 35 / 64 "--€200.96

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 4F-V6LN-SS-GR Βαλβίδα βελόνας ευθεία 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 1/4 ίντσας
€283.19 /μονάδα