Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER NNR-8-062-0050 Σωλήνες Νάιλον 1/28 ίντσες Εξωτερική διάμετρος Φυσικά 50 πόδια | AC3QUR 2VKU6

PARKER NNR-8-062-0050 Σωλήνωση Nylon 1/28 ίντσας εξωτερική διάμετρος φυσική 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3QUR Μοντέλο: NNR-8-062-0050Cross Ref: 2VKU6
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
€199.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής1500 psi
ΧρώμαΦυσικό
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος50ft.
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πίεση375 PSI
Εκτός Dia.1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-60 έως 200 F
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή, ημι-άκαμπτο
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.26
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)52.58
Πλάτος πλοίου (cm)51.82
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Λυγίστε την ακτίναΠίεση ριπήςΧρώμαΕκτός Dia.Θερμ. ΕύροςWall ΠάχοςΣκληρότηταΜέσα Dia.Τιμή
PARKER NBR-8-062-0050 Σωλήνωση Νάιλον 1/2 ίντσα Εξωτερική διάμετρος Μαύρο 50 πόδια | AC3QUD 2VKT3 NBR-8-062-0050-1500 psiΜαύρη1 / 2 "-60 έως 200 F1 / 16 "-3 / 8 "€231.43
PARKER 104-0250031-NT-50 Tubing 3/16" ID PFA Natural 50 Feet | AC3QYH 2VLU6 104-0250031-ΝΤ-501"945 PSIΦυσικό1 / 4 "-329 έως 500 F0.031 "Ακτή D: 603 / 16 "€289.97
PARKER 104-0375062-NT-50 Tubing 1/4" ID PFA Natural 50 Feet | AC3QYL 2VLV3 104-0375062-ΝΤ-503 / 4 "1280 PSIΦυσικό3 / 8 "-329 έως 500 F0.062 "Ακτή D: 601 / 4 "€653.73
PARKER 201-0300100-NT-25 Σωλήνωση 1mm ID PTFE Natural 25 Feet | AC3QYM 2VLW4 201-0300100-ΝΤ-251-1 / 2 "-Φυσικό3"-400 έως 500 F1mmΑκτή D: 55 έως 651mm€93.14
PARKER 201-0600100-NT-25 Σωλήνωση 4mm ID PTFE Natural 25 Feet | AC3QYN 2VLW7 201-0600100-ΝΤ-251-3 / 4 "-Φυσικό6mm-400 έως 500 F1mmΑκτή D: 55 έως 654mm€150.26
PARKER 201-1000100-NT-25 Σωλήνωση 8mm ID PTFE Natural 25 Feet | AC3QYP 2VLX2 201-1000100-ΝΤ-252-1 / 2 "-Φυσικό10mm-400 έως 500 F1mmΑκτή D: 55 έως 658mm€312.78
PARKER 95FR-8-WHT-0250 Σωλήνες πολυουρεθάνης αέρα & νερού, μικροσυγκόλληση, πολυουρεθάνη πολυαιθέρα, ID. 5/16 ίντσες | CT7KRD 54XZ36 95FR-8-WHT-0250--------€1,111.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER NNR-8-062-0050 Σωλήνωση Nylon 1/28 ίντσας εξωτερική διάμετρος φυσική 50 πόδια
€199.91 /μονάδα