Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER NNR-3-024-0050 Σωλήνες Nylon 3/16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος Φυσικά 50 πόδια | AC3QUH 2VKT7

PARKER NNR-3-024-0050 Σωλήνωση Nylon 3/16 ίντσας εξωτερική διάμετρος φυσική 50 πόδια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3QUH Μοντέλο: NNR-3-024-0050Cross Ref: 2VKT7
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
€63.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής1700 PSI
ΧρώμαΦυσικό
Μέσα Dia.0.140 "
Μήκος50ft.
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πίεση425 PSI
Εκτός Dia.3 / 16 "
Θερμ. Εύρος-60 έως 200 F
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή, ημι-άκαμπτο
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος0.024 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.351
Ύψος πλοίου (cm)8.38
Μήκος πλοίου (cm)36.58
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΜήκοςΤιμή
PARKER NBR-3-024-0250 Σωλήνωση Nylon 3/16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος Μαύρο 500 πόδια AC3QTU 2VKR3 NBR-3-024-0250Μαύρη500ft.€261.86
PARKER NBR-3-024-0050 Σωλήνωση Nylon 3/16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος Μαύρο 50 πόδια | AC3QTV 2VKR4 NBR-3-024-0050Μαύρη50ft.€57.19
PARKER NNR-3-024-0250 Σωλήνες Nylon 3/16 ίντσες Εξωτερική διάμετρος Φυσικά 500 πόδια | AC3QUG 2VKT6 NNR-3-024-0250Φυσικό500ft.€207.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER NNR-3-024-0050 Σωλήνωση Nylon 3/16 ίντσας εξωτερική διάμετρος φυσική 50 πόδια
€63.91 /μονάδα