Σωλήνωση PARKER NBR-8-062, εσωτερική διάμετρος 0.375 ιντσών, νάιλον | AC3QUC 2VKT2

PARKER NBR-8-062 Σωλήνες, 0.375 ίντσες εσωτερική διάμετρος, νάιλον

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3QUC Μοντέλο: NBR-8-062Cross Ref: 2VKT2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,044.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Πίεση ριπής1500 psi
ΧρώμαΜαύρη
Χρώμα σωλήναΜαύρη
Μέσα Dia.3 / 8 "
Μήκος250ft.
ΥλικόΝάιλον
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας375 Psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.93 βαθμοί Γ
Μέγιστη. Πίεση375 PSI
Ελάχ. Λυγίστε την ακτίνα2.38 "
Ελάχ. Πίεση ριπής1400 Psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-51 βαθμούς Γ
Εκτός Dia.1 / 2 "
Θερμ. Εύρος-60 έως 200 F
Σωλήνας μέσα Dia.0.375 "
Υλικό σωλήνωνΝάιλον
Σωλήνας εκτός Dia.1 / 2 "
Πάχος τοίχου σωλήνων.062 "
ΧαρακτηριστικάΥψηλή αντοχή, ημι-άκαμπτο
Βαθμολογία κενού28 ίντσες Hg
Wall Πάχος1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.9725
Ύψος πλοίου (cm)55.88
Μήκος πλοίου (cm)54.36
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ3917320050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣωλήνας μέσα Dia.Πίεση ριπήςΧρώμαΣωλήνας εκτός Dia.Wall ΠάχοςΜέσα Dia.Μέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
Σωλήνωση PARKER NBR-4-035, εσωτερική διάμετρος 0.180 ιντσών, νάιλον | AC3QTW 2VKR5 NBR-4-035-1700 PSIΜαύρη1 / 4 "0.035 "0.18 "425 Psi425 PSI€350.56
Σωλήνωση PARKER NBR-5-040, εσωτερική διάμετρος 0.233 ιντσών, νάιλον | AC3QTY 2VKR7 NBR-5-040-1700 PSIΜαύρη5 / 16 "0.040 "0.233 "425 Psi425 PSI€408.56
Σωλήνωση PARKER NBR-6-048, εσωτερική διάμετρος 0.279 ιντσών, νάιλον | AC3QUA 2VKR9 NBR-6-0480.279 "1700 PSIΜαύρη3 / 8 "0.048 "0.279 "425 Psi425 PSI€683.45
Σωλήνωση PARKER NNR-4-035, εσωτερική διάμετρος 0.180 ιντσών, νάιλον | AC3QUJ 2VKT8 NNR-4-035-1700 PSIΦυσικό1 / 4 "0.035 "0.18 "425 Psi425 PSI€319.21
Σωλήνωση PARKER NNR-5-040, εσωτερική διάμετρος 0.233 ιντσών, νάιλον | AC3QUL 2VKU1 NNR-5-040-1700 PSIΦυσικό5 / 16 "0.040 "0.233 "425 Psi425 PSI€506.42
Σωλήνωση PARKER NNR-6-048, εσωτερική διάμετρος 0.279 ιντσών, νάιλον | AC3QUN 2VKU3 NNR-6-0480.279 "1700 PSIΦυσικό3 / 8 "0.048 "0.279 "425 Psi425 PSI€680.65
Σωλήνωση PARKER NNR-8-062, εσωτερική διάμετρος 0.375 ιντσών, νάιλον | AC3QUQ 2VKU5 NNR-8-0620.375 "1500 psiΦυσικό1 / 2 "1 / 16 "3 / 8 "375 Psi375 PSI€970.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER NBR-8-062 Σωλήνες, 0.375 ίντσες εσωτερική διάμετρος, νάιλον
€1,044.33 /μονάδα