PARKER N3859904753 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1-1 / 4 ίντσα 120v | AC9AVR 3FEM1

PARKER N3859904753 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1-1/4 ίντσας 120v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9AVR Μοντέλο: N3859904753Cross Ref: 3FEM1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,732.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣωληνοειδές / ελατήριο
Τύπος βαλβίδας αέρα3-way, 2-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 125 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
Συντελεστής όγκου23.3
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδέω
Ταξινόμηση NEMANEMA 4
Κανονικά ανοιχτό / Κανονικά κλειστόΚανονικά ανοιχτό
συνολικό ύψος11.5 "
Συνολικό μήκος5.25 "
συνολικό πλάτος6"
ΠαράκαμψηΕγχειρίδιο μη κλειδώματος
Πιλοτικό μέγεθος θύρας1-1 / 2 "x 1-1 / 2" NPT
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Εύρος πίεσης25 έως 140 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΑργά
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.0625
Ύψος πλοίου (cm)22.1
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8481200060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚατανάλωση ενέργειαςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΣυντελεστής όγκουΕύρος πίεσηςΤάσηΗλεκτρικές συνδέσειςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
PARKER B3G0BB553C Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 120vac | AC9AKB 3FDL5 B3G0BB553C-5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F0.7520 έως 145 psi120 VACΑρσενικό DIN 15 mm, 3 ακίδων1.5 "4"€243.65
PARKER B5G1BB553C Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AC9AKC 3FDL6 B5G1BB553C-5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F1.420 έως 145 psi120 VACΑρσενικό DIN 15 mm, 3 ακίδων2.5 "5.25 "€284.33
PARKER B6V2BB553A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 120vac | AC9AKD 3FDL7 B6V2BB553A-5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F2.720 έως 145 psi120 VACΑρσενικό DIN 15 mm, 3 ακίδων2.5 "5.5 "€408.45
PARKER B7V3BB553A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/2 ίντσας 120vac | AC9AKE 3FDL8 B7V3BB553A-5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F5.935 έως 145 psi120 VACΑρσενικό DIN 15 mm, 3 ακίδων3"8"€626.64
PARKER B8V4BB553A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/4 ίντσες 120vac | AC9AKF 3FDL9 B8V4BB553A-5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F735 έως 145 psi120 VACΑρσενικό DIN 15 mm, 3 ακίδων3"8"€720.21
PARKER B3G0BB549C Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AC9AKG 3FDN1 B3G0BB549C-5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F0.7520 έως 145 psi24 VDCΑρσενικό DIN 15 mm, 3 ακίδων1.5 "4"€246.15
PARKER B5G1BB549C Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσες 24vdc | AC9AKH 3FDN2 B5G1BB549C-5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F1.420 έως 145 psi24 VDCΑρσενικό DIN 15 mm, 3 ακίδων2.5 "5.25 "€284.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER N3859904753 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1-1/4 ίντσας 120v
€1,732.04 /μονάδα