Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER N36481091 Πιλότος αέρα βαλβίδας 3 Way 1 1/4 Inch Inlet | AC9AWL 3FEP1

PARKER N36481091 Βαλβίδα Air Pilot 3 Way 1 1/4 ίντσας είσοδος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9AWL Μοντέλο: N36481091Cross Ref: 3FEP1
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
€1,114.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα πιλότου αέρα
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΠιλότος / Επιστροφή αέρα
Συντελεστής όγκου23.30
Cv23.3
Ύψος7.53 "
Μήκος5.25 "
Μέγιστη. Λειτουργικό PSI140
Μέγιστη. Θερμ. Εύρος (F)από 0 έως 125
Αριθμός θέσεων2
Αριθμός τρόπων3
Πιλοτικό μέγεθος θύρας NPT (In.)1/4
Πιλοτική πίεση25
Μέγεθος θύρας1-1 / 4 Εισαγωγή, 1-1 / 2 Εξάτμιση
ΧαρακτηριστικάΚανονικά κλειστό
μπορείτε να χρησιμοποιήσετεΓενικές εφαρμογές πνευματικών
ΚενόΕξωτερικός πιλότος
Πλάτος6.13 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.015
Ύψος πλοίου (cm)17.27
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)14.99
Κωδικός ΕΣ8481809050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουΎψοςΜήκοςΜέγεθος θύραςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
PARKER N35431091 Βαλβίδα αέρα πιλότος 3 Way 3/8 Inch Inlet | AC9AWG 3FEN6 N354310913.604.78 "3.06 "3/8 είσοδος, 1/2 εξάτμισηΚανονικά κλειστό3.31 "€380.48
PARKER N35441091 Πιλότος αέρα βαλβίδας 3 Way 1 1/2 Inch Inlet | AC9AWH 3FEN7 N354410913.804.78 "3.06 "1/2 είσοδος, 1/2 εξάτμισηΚανονικά κλειστό3.31 "€408.06
PARKER N35461091 Βαλβίδα ελέγχου αέρα πιλότου, 3 δρόμων / 2 θέσεων, Μέγεθος θύρας βαλβίδας 3/4 ιντσών | AC9AWJ 3FEN8 N354610919.305.56 "4.07 "3/4 είσοδος, 1 εξάτμισηΚανονικά κλειστό4.38 "€600.00
PARKER N35471091 Βαλβίδα ελέγχου αέρα πιλότου, 3 κατευθύνσεις, είσοδος 1 ίντσας, εξωτερικός πιλότος | AC9AWK 3FEN9 N354710919.305.56 "4.07 "1 είσοδος, 1-1 / 4 ΕξάτμισηΚανονικά κλειστό4.38 "€601.68
PARKER N36491091 Πιλότος αέρα βαλβίδας 3 Way 1 1/2 Inch Inlet | AC9AWM 3FEP2 N3649109123.307.53 "5.25 "1-1 / 2 Εισαγωγή, 1-1 / 2 ΕξάτμισηΚανονικά κλειστό6.13 "€1,140.38
PARKER N37431091 Βαλβίδα ελέγχου αέρα πιλότου, 3 δρόμων, είσοδος 3/8 ιντσών, εξωτερικός πιλότος | AC9AWP 3FEP4 N374310913.604.78 "3.06 "3/8 είσοδος, 1/2 εξάτμισηΚανονικά ανοιχτό3.31 "€413.82
PARKER N37441091 Βαλβίδα πιλότος αέρα 3 Way 1/2 ίντσα εισόδου | AC9AWQ 3FEP5 N374410913.804.78 "3.06 "1/2 είσοδος, 1/2 εξάτμισηΚανονικά ανοιχτό3.31 "€413.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER N36481091 Βαλβίδα Air Pilot 3 Way 1 1/4 ίντσας είσοδος
€1,114.52 /μονάδα