Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER GAME-24 Elbow 90 Pfa Ptfe Etfe Συμπίεση 1 / 8in x 1 / 4in | AB9EBH 2CFX1

PARKER GAME-24 Elbow 90 Pfa Ptfe Etfe Compression 1/8in x 1/4in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EBH Μοντέλο: GAME-24Cross Ref: 2CFX1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€106.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςPFA, PTFE, ETFE
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση
Μέγιστη. Πίεση225 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F
Tube Size1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: PARGRIP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςTube SizeΤιμή
PARKER GAME-1212 Elbow 90 Pfa Ptfe Etfe Συμπίεση 3 / 4in | AB9EBG 2CFW8 ΠΑΙΧΝΙΔΙ-1212PFA, PTFE, ETFEΣυμπίεσηΑγκώνας, 90 μοίρες150 psi3 / 4 "32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F3 / 4 "€177.52
PARKER GAME-42 Elbow 90 Pfa Ptfe Etfe Συμπίεση 1/4 ίντσες x 1 / 8in | AB9EBJ 2CFX2 ΠΑΙΧΝΙΔΙ-42PFA, PTFE, ETFEΣυμπίεσηΑγκώνας, 90 μοίρες225 psi1 / 8 "32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F1 / 4 "€100.87
PARKER GAME-44 Elbow 90 Pfa Ptfe Etfe Συμπίεση 1 / 4in | AB9EBK 2CFX3 ΠΑΙΧΝΙΔΙ-44PFA, PTFE, ETFEΣυμπίεσηΑγκώνας, 90 μοίρες225 psi1 / 4 "32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F1 / 4 "€91.51
PARKER GAME-46 Elbow 90 Pfa Ptfe Etfe Συμπίεση 1/4 ίντσες x 3 / 8in | AB9EBL 2CFX4 ΠΑΙΧΝΙΔΙ-46PFA, PTFE, ETFEΣυμπίεσηΑγκώνας, 90 μοίρες225 psi3 / 8 "32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F1 / 4 "€110.20
PARKER GAME-48 Elbow 90 Pfa Συμπίεση 1/4 ίντσες x 1 / 2in | AB9EBM 2CFX5 ΠΑΙΧΝΙΔΙ-48PFA, PTFE, ETFEΣυμπίεσηΑγκώνας, 90 μοίρες175 psi1 / 2 "32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F1 / 4 "€102.95
PARKER GAME-64 Elbow 90 Pfa Ptfe Etfe Συμπίεση 3 / 8in x 1 / 4in | AB9EBN 2CFX6 ΠΑΙΧΝΙΔΙ-64PFA, PTFE, ETFEΣυμπίεσηΑγκώνας, 90 μοίρες225 psi1 / 4 "32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F3 / 8 "€90.39
PARKER GAME-66 Elbow 90 Pfa Ptfe Etfe Συμπίεση 3 / 8in | AB9EBP 2CFX7 ΠΑΙΧΝΙΔΙ-66PFA, PTFE, ETFEΣυμπίεσηΑγκώνας, 90 μοίρες225 psi3 / 8 "32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F3 / 8 "€97.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER GAME-24 Elbow 90 Pfa Ptfe Etfe Compression 1/8in x 1/4in
€106.37 /μονάδα