Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER GAFS-48 Straight Adapter Pfa Compression 1/4 Inch x 1 / 2in | AB9EBB 2CFW1

PARKER GAFS-48 Straight Adapter Pfa Compression 1/4 Inch x 1/2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9EBB Μοντέλο: GAFS-48Cross Ref: 2CFW1
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
€116.35 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓυναικείο ευθύγραμμο προσαρμογέα
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςPFA, PTFE, ETFE
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Θερμ. Εύρος32 βαθμοί έως 266 βαθμοί F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Υπο-μάρκα: PARGRIP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
PARKER GAFS-22 Straight Adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 8in | AB9EAX ​​2CFV5 GAFS-22225 psi1 / 8 "1 / 8 "€95.47
PARKER GAFS-24 Ευθύς προσαρμογέας Pfa Compression 1/8 ίντσας x 1/4in | AB9EAY 2CFV6 GAFS-24225 psi1 / 4 "1 / 8 "€101.10
PARKER GAFS-44 Straight Adapter Pfa Ptfe Etfe Compression 1 / 4in | AB9EAZ 2CFV8 GAFS-44225 psi1 / 4 "1 / 4 "€111.38
PARKER GAFS-46 Straight Adapter Pfa Compression 1/4 Inch x 3 / 8in | AB9EBA 2CFV9 GAFS-46225 psi3 / 8 "1 / 4 "€132.42
PARKER GAFS-64 Straight Adapter Pfa Compression 3/8 Inch x 1 / 4in | AB9EBC 2CFW2 GAFS-64225 psi1 / 4 "3 / 8 "€133.70
PARKER GAFS-66 Ευθύ προσαρμογέας Pfa Ptfe Etfe Compression 3/8in | AB9EBD 2CFW3 GAFS-66225 psi3 / 8 "3 / 8 "€138.13
PARKER GAFS-68 Straight Adapter Pfa Compression 3/8 Inch x 1 / 2in | AB9EBE 2CFW4 GAFS-68175 psi1 / 2 "3 / 8 "€119.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER GAFS-48 Straight Adapter Pfa Compression 1/4 Inch x 1/2in
€116.35 /μονάδα