Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER EZ-251-4HB Γρήγορη σύζευξη, ράβδος σωλήνα 1/4 ίντσας, χάλυβας | AC4WAF 30N321

PARKER EZ-251-4HB Γρήγορη σύζευξη, ράβδος σωλήνα 1/4 ίντσας, χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4WAF Μοντέλο: EZ-251-4HBΣταυρός: 30N321

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€111.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυνδετήρας σύρμα Twist On Wire
Μέγεθος Barb1 / 4 "
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςΜάνικα
φινίρισμαΤρισθενές Chrome
Σύνδεση σωλήναΜάνικα Μπάρ
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Τύπος ανταλλαγήςΒιομηχανικά
Τύπος κλειδώματοςΜπάλες κλειδώματος
Τύπος κλειδώματοςPush-to-Connect
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ροή25 cfm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
ΕπιμετάλλωσηΨευδάργυρος στο ατσάλινο σώμα
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
ΣφραγίδεςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Τύπος βαλβίδαςΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8481200080
Χώρα ΠροέλευσηςIL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΜέγεθος BarbΜέγεθος σώματοςΜέγεθος νήματοςΤύπος νημάτωνΤύπος σύνδεσηςΣύνδεση σωλήναΜάνικα μέσα Dia.Τιμή
Γρήγορη σύζευξη PARKER EZ-251-4FP, Μέγεθος σπειρώματος 1/4 ίντσας, χάλυβας | AC4WAE 30N320 EZ-251-4FP1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "ΓυναίκαNPTF(ΣΤ) ΝΡΤ-€71.64
PARKER EZ-251-4MP Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 1/4 ίντσας, χάλυβας | AC4WAG 30N322 EZ-251-4MP1 / 4 "-1 / 4 "1 / 4-18 "ΆντραςNPTF(Μ) ΝΡΤ-€81.18
PARKER EZ-251-4PL Twist On Wire Connector, Μέγεθος 1/4 ίντσας, 300 Psi, Χάλυβας | AC4WAH 30N323 EZ-251-4PL-1 / 4 "1 / 4 "--Πιέστε Lok Hose BarbΠιέστε1 / 4 "€117.09
Γρήγορη σύζευξη PARKER EZ-251-6FP, NPTF 1/4 ίντσας, χάλυβας | AC4WAJ 30N324 EZ-251-6FP3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "ΓυναίκαNPTF(ΣΤ) ΝΡΤ-€83.99
PARKER EZ-251-6MP Quick Coupling, μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών, χάλυβας | AC4WAL 30N326 EZ-251-6MP3 / 8 "-1 / 4 "3 / 8-18 "ΆντραςNPTF(Μ) ΝΡΤ-€96.90
PARKER EZ-251-6PL Quick Coupling, Μέγεθος 1/4 ίντσας, χάλυβας | AC4WAM 30N327 EZ-251-6PL-3 / 8 "1 / 4 "--Πιέστε Lok Hose BarbΠιέστε3 / 8 "€112.67
Γρήγορη σύζευξη PARKER EZ-371-6FP, μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών, χάλυβας | AC4WAN 30N328 EZ-371-6FP3 / 8 "-3 / 8 "3 / 8-18 "ΓυναίκαNPTF(ΣΤ) ΝΡΤ-€72.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER EZ-251-4HB Γρήγορη σύζευξη, ράβδος σωλήνα 1/4 ίντσας, χάλυβας
€111.77 /μονάδα