Κέλυφος φίλτρου σακούλας PARKER CBC1S2T, μήκους 17.5 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα | AD8ZWJ 4NVC6

PARKER Κέλυφος φίλτρου τσάντας CBC1S2T, μήκος 17.5 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ZWJ Μοντέλο: CBC1S2TCross Ref: 4NVC6

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,678.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘήκη φίλτρου σακούλας
ΚαλάθιΨευδάργυρο CS
σύνδεσηNPT
ΕξώφυλλοΚλείσιμο μπουλονιών
Διάμετρος7.65 "
Μέγεθος σάκου φίλτρου1
Ρυθμός ροής80 gpm
Ύψος25 "
Στέγαση Dia.7-2 / 3 "
Στέγαση ΥλικόCS
Τύπος ποδιούΡυθμιζόμενα πόδια
Μέγιστη. Ροή80 GPM
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μέγιστη. Θερμοκρασία νερού.250 F
OutletΚάτω μέρος
συνολικό ύψος40.94 "
Υλικό σφραγίδαςBuna-N
Μέγεθος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 24.3
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςσύνδεσηΡυθμός ροήςΥλικό σφραγίδαςΎψοςΣτέγαση ΥλικόΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
Κέλυφος φίλτρου σακούλας PARKER CBC1D2T, μήκους 31.5 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα | AD8ZWK 4NVC7 CBC1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "CS160 GPM175 psi€3,083.51
Κέλυφος φίλτρου σακούλας PARKER CBG1S2T, μήκος 17.5 ιντσών, SS | AD8ZWL 4NVC8 CBG1S2T40.94 "NPT80 gpmBuna-N25 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι80 GPM175 psi€5,477.86
Κέλυφος φίλτρου σακούλας PARKER CBG1D2T, μήκος 31.5 ιντσών, SS | AD8ZWM 4NVC9 CBG1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι160 GPM175 psi€5,510.78
Κέλυφος φίλτρου σακούλας PARKER CBS1D2T, μήκος 31.5 ιντσών, SS | AD8ZWN 4NVD1 CBS1D2T55.94 "NPT160 GPMBuna-N40 "316 SS160 GPM175 psi€6,600.71
PARKER EBG1D2F Κέλυφος φίλτρου σακούλας, φλάντζα 2 ιντσών, SS | AH8QAW 38XL29 EBG1D2F-2 "ANSI160 GPMEPDM-304 από ανοξείδωτο ατσάλι-150 psi€2,645.74
PARKER EBG1D2T περίβλημα φίλτρου σακούλας, 2 ιντσών NPT, SS | AH8QAX 38XL30 EBG1D2T-2 "NPT160 GPMEPDM-304 από ανοξείδωτο ατσάλι-150 psi€2,645.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Κέλυφος φίλτρου τσάντας CBC1S2T, μήκος 17.5 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα
€2,678.37 /μονάδα