Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER BVHP16NSS1N Σφαίρα Βαλβίδα, Ατσάλι, Θηλυκό - Θηλυκό | ΑΕ9ΖΕΖ 6ΠΑΑ5

PARKER BVHP16NSS1N Σφαίρα Βαλβίδα, Ατσάλι, Θηλυκό - Θηλυκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ZEZ Μοντέλο: BVHP16NSS1NCross Ref: 6PAA5

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€349.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςBall Valve
ΣώμαΆνθρακα
Τύπος σύνδεσηςΓυναίκα-Γυναίκα
Ύψος4.98 "
Μήκος4.51 "
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας414 Μπαρ
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση6000 PSI
Αριθμός θέσεων2
Αριθμός τρόπων2
Λιμάνι1"
Μέγεθος θύρας1 "NPT
Εύρος πίεσης0 σε 6000 PSI
Υλικό σφραγίδαςΝτέλριν
Υλικό μίσχωνΑτσάλι
ΣτυλΑπενεργοποίηση 2 κατευθύνσεων
Τύπος νημάτωνNPT
ΧαρακτηριστικάΤυπική λαβή
Υλικό βαλβίδωνΑτσάλι
Πλάτος2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4885
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8481803070
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΛιμάνιΥλικό σφραγίδαςΥλικό καθίσματοςΥλικό μίσχωνΤύπος μίσχουΤιμή
PARKER 6A-MB6LPFA-SSP Από ανοξείδωτο χάλυβα Βαλβίδα συμπίεσης x Συμπίεση 3/8 In | AB3APU 1RAY8 6A-MB6LPFA-SSP3 / 8 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιΠλήρηςPTFEPFA316 από ανοξείδωτο ατσάλι12 "x 51"€360.01
PARKER XVP500P-32 Brass Ball Valve Inline FNPT 2 ίντσες | AB4ZCZ 20Κ887 XVP500P-322"Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΟρείχαλκος-PTFEPTFE--€138.93
PARKER XV590P-8 Brass Ball Valve Angle Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZDZ 20Κ920 XV590P-81 / 2 "Επιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΟρείχαλκοςΠλήρηςVitonVitonΟρείχαλκοςΑπόδειξη έκρηξης€84.29
PARKER XV501SS-16 Σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα FNPT x MNPT 1" | AB4ZEM 20K936 XV501SS-161"Ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλι-VitonViton--€407.14
PARKER XVP501SS-8 Βαλβίδα από ανοξείδωτο ατσάλι Fnpt x Mnpt 1/2 In | AB4ZEN 20K937 XVP501SS-81 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλιΠλήρηςVitonViton316 από ανοξείδωτο ατσάλιΑπόδειξη έκρηξης€109.13
PARKER XV502SS-32 Σφαίρα από ανοξείδωτο χάλυβα FNPT 2" | AB4ZEP 20K952 XV502SS-322"Ανοξείδωτο ατσάλι316 από ανοξείδωτο ατσάλι-VitonViton-Απόδειξη έκρηξης€505.04

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER BVHP16NSS1N Σφαίρα Βαλβίδα, Ατσάλι, Θηλυκό - Θηλυκό
€349.24 /μονάδα