Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER B360BB553C Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 120vac | AC9AMW 3FDW6

PARKER B360BB553C Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9AMW Μοντέλο: B360BB553CCross Ref: 3FDW6
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
€470.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣτερεοειδές / σωληνοειδές
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 3-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος5 βαθμοί έως 120 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
Κεντρική θέσηΑνοικτό
Συντελεστής όγκου0.6
Ηλεκτρικές συνδέσειςΑρσενικό DIN 15 mm, 3 ακίδων
Ταξινόμηση NEMANEMA 4
συνολικό ύψος1.5 "
Συνολικό μήκος6.5 "
συνολικό πλάτος1"
ΠαράκαμψηΕκκένωση χωρίς κλείδωμα
Πιλοτικό μέγεθος θύρας1 / 8 "NPT
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Εύρος πίεσης20 έως 145 psi
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8481200060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής όγκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΕύρος πίεσηςΤάσηΤιμή
PARKER B350BB553C Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 120vac | AC9AKY 3FDP7 B350BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 έως 145 psi120 VAC€470.70
PARKER B551BB553C Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσας 120vac | AC9AKZ 3FDP8 B551BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 έως 145 psi120 VAC€565.91
PARKER B652BB553A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 120vac | AC9ALA 3FDP9 Β652ΒΒ553Α2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 έως 145 psi120 VAC€708.28
PARKER B753BB553A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/2 ίντσας 120vac | AC9ALB 3FDR1 Β753ΒΒ553Α5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 έως 145 psi120 VAC€1,063.23
PARKER B854BB553A Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/4 ίντσες 120vac | AC9ALC 3FDR2 Β854ΒΒ553Α6.63"11 "1.5 "3 / 4 "45 έως 145 psi120 VAC€979.98
PARKER B350BB549C Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσες 24vdc | AC9ALD 3FDR3 B350BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 έως 145 psi24 VDC€490.57
PARKER B551BB549C Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/4 ίντσες 24vdc | AC9ALF 3FDR5 B551BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 έως 145 psi24 VDC€568.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER B360BB553C Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1/8 ίντσας 120vac
€470.95 /μονάδα