Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER B30-5BP Quick Coupler, 1/4 Inch Size, 300 Psi, Brass | AC4VUV 30N194

PARKER B30-5BP Quick Coupler, Μέγεθος 1/4 ίντσας, 300 Psi, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4VUV Μοντέλο: B30-5BPΣταυρός: 30N194

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€44.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορη σύζευξη
Μέγεθος Barb3 / 8 "
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςΠιέστε Lok Hose Barb
Σύνδεση σωλήναΠιέστε
Μάνικα μέσα Dia.3 / 8 "
Τύπος ανταλλαγήςΒιομηχανικά
Τύπος κλειδώματοςΠαύλες
Τύπος κλειδώματοςPush-to-Connect
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγιστη. Ροή25 cfm
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας300 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
ΣφραγίδεςΝιτρίλιο
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Τύπος βαλβίδαςΣωληνοειδής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)2.29
Κωδικός ΕΣ8481801095
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΜέγεθος BarbΜέγεθος σώματοςΤύπος νημάτωνΤύπος σύνδεσηςΣύνδεση σωλήναΜάνικα μέσα Dia.Μέγιστη. ΡοήΤιμή
PARKER B30-3B Quick Coupler, 1/4 Inch Size, 300 Psi, Brass | AC4VUT 30N192 Β30-3Β-1 / 4 "1 / 4 "-ΜάνικαΜάνικα Μπάρ1 / 4 "25 cfm€41.42
PARKER B30-3BP Quick Coupler, 1/4 Inch Size, 300 Psi, Brass | AC4VUU 30N193 Β30-3ΒΡ-1 / 4 "1 / 4 "-Πιέστε Lok Hose BarbΠιέστε1 / 4 "25 cfm€47.81
PARKER B32 Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AC4VUW 30N195 B321 / 4-18 "-1 / 4 "ΆντραςNPTF(Μ) ΝΡΤ-25 cfm€38.61
PARKER B32E Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος | AC4VUX 30N196 B32E3 / 8-18 "-1 / 4 "ΆντραςNPTF(Μ) ΝΡΤ-25 cfm€41.27
PARKER B33A Quick Coupling, Μέγεθος σπειρώματος 1/8 ίντσας, ορείχαλκος | AC4VUZ 30N198 B33A1 / 8-27 "-1 / 4 "ΓυναίκαNPTF(ΣΤ) ΝΡΤ-25 cfm€42.84
PARKER B33E Quick Coupling, μέγεθος σπειρώματος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος | AC4VVA 30N199 B33E3 / 8-18 "-1 / 4 "ΓυναίκαNPTF(ΣΤ) ΝΡΤ-25 cfm€37.76
PARKER B34-5BP Quick Coupler, 3/8 Inch Size, 300 Psi, Brass | AC4VVC 30N202 Β34-5ΒΡ-3 / 8 "3 / 8 "-Πιέστε Lok Hose BarbΠιέστε3 / 8 "50 cfm€67.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER B30-5BP Quick Coupler, Μέγεθος 1/4 ίντσας, 300 Psi, ορείχαλκος
€44.60 /μονάδα