Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Κασέτα φίλτρου τραύματος χορδών PARKER 8R10A, μήκους 10 ιντσών | AB2EVB 1LPA9

PARKER Κασέτα φίλτρου τραύματος χορδών 8R10A, μήκους 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2EVB Μοντέλο: 8R10ACross Ref: 1LPA9

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€79.97 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚασέτα φίλτρου εγχόρδων
Φίλτρο MediaΒαμβάκι και πολυπροπυλένιο πυρήνα
Ρυθμός ροής6 gpm
Ύψος10 "
Μέσα Dia.1"
Μέγιστη. Θερμ.120 βαθμοί F
Μικρόνια100
Εκτός Dia.2.5 "
Μειώνεισωματίδια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8421210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΦίλτρο MediaΡυθμός ροήςΎψοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Θερμ.ΜικρόνιαΕκτός Dia.Pkg. Ποσ.Τιμή
Κασέτα φίλτρου τραύματος χορδών PARKER T10R30A, μήκους 30 ιντσών | AB2EUJ 1LNZ1 T10R30AΠυρήνας πολυπροπυλενίου και πολυπροπυλενίου18 gpm30 "-120 βαθμοί F752.5 "6€202.57
PARKER T8R30A Κασέτα φίλτρου τυλιγμένης χορδής, μήκους 30 ιντσών | AB2EUK 1LNZ2 T8R30AΠυρήνας πολυπροπυλενίου και πολυπροπυλενίου18 gpm30 "-120 βαθμοί F1002.5 "6€198.53
Φυσίγγιο φίλτρου με χορδές PARKER T10R20A, μήκους 20 ιντσών | AB2EUL 1LNZ3 T10R20AΠυρήνας πολυπροπυλενίου και πολυπροπυλενίου12 GPM20 "-120 βαθμοί F752.5 "6€151.52
Φυσίγγιο φίλτρου τραύματος χορδών PARKER T10R10A, μήκους 10 ιντσών | AB2EUN 1LNZ5 T10R10AΠυρήνας πολυπροπυλενίου και πολυπροπυλενίου6 gpm10 "-120 βαθμοί F752.5 "6€71.68
PARKER T8R10A Κασέτα φίλτρου τυλιγμένης χορδής, μήκους 10 ιντσών | AB2EUP 1LNZ6 T8R10AΠυρήνας πολυπροπυλενίου και πολυπροπυλενίου6 gpm10 "-120 βαθμοί F1002.5 "6€75.98
Κασέτα φίλτρου τραύματος χορδών PARKER 10R10, μήκους 10 ιντσών | AB2EUU 1LPA2 10R10Βαμβάκι και ατσάλινος πυρήνας6 gpm10 "-250 βαθμοί F752.5 "6€83.87
Φυσίγγιο φίλτρου τραύματος χορδών PARKER 10R30A, μήκους 30 ιντσών | AB2EUW 1LPA4 10R30AΒαμβάκι και πολυπροπυλένιο πυρήνα18 gpm30 "-120 βαθμοί F752.5 "6€233.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Κασέτα φίλτρου τραύματος χορδών 8R10A, μήκους 10 ιντσών
€79.97 /πακέτο