Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 8MBT6N-316 Branch Tee Ανοξείδωτο χάλυβα A-lok x M 1 / 2in x 3 / 8in | AE7FGC 5XPD5

PARKER 8MBT6N-316 Branch Tee από ανοξείδωτο ατσάλι A-lok x M 1/2in x 3/8in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7FGC Μοντέλο: 8MBT6N-316Cross Ref: 5XPD5

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€176.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό υποκατάστημα Tee
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R) x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος13 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση72 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 4-4-4 SBU-S Υποκατάστημα Tee από επιχρυσωμένο χάλυβα Συμπίεση x M 1 / 4in | AA9HJL 1DDK4 4-4-4 SBU-S1 / 4 "Επιχρυσωμένος χάλυβας-Συμπίεση x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς F€47.62
PARKER 5 SBU-S Branch Tee Zinc Steel Compression x M 5 / 16in x 1 / 8in | AA9HJM 1DDK5 5 SBU-S5 / 16 "Επιχρυσωμένος χάλυβας-Συμπίεση x MNPT-5000 psi1 / 8 "-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς F€108.40
PARKER 6 SBU-S Branch Tee Zinc Steel Compression x M 3 / 8in x 1 / 4in | AA9HJN 1DDK6 6 SBU-S3 / 8 "Επιχρυσωμένος χάλυβας-Συμπίεση x MNPT-5000 psi1 / 4 "-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς F€38.72
PARKER 12 SBU-S Branch Tee Ψευδάργυρος Συμπίεση από χάλυβα x M 3 / 4in | AA9HJR 1DDL1 12 SBU-S3 / 4 "Επιχρυσωμένος χάλυβας-Συμπίεση x MNPT-4000 psi3 / 4 "-65 βαθμούς έως 500 βαθμούς F€118.98
PARKER 2 SBU-SS Branch Tee 316 Stainless Steel Compression x M 1 / 8in | AA9HJT 1DDL4 2 SBU-SS1 / 8 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 8-27Συμπίεση x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€253.31
PARKER 4 SBU-SS Branch Tee 316 Stainless Steel Compression x M 1/4 Inch x 1 / 8in | AA9HJU 1DDL5 4 SBU-SS1 / 4 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 8-27Συμπίεση x MNPT-5000 psi1 / 8 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€237.38
PARKER 4-4-4 SBU-SS Branch Tee 316 Stainless Steel Compression x M 1 / 4in | AA9HJV 1DDL6 4-4-4 SBU-SS1 / 4 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι1 / 4-18Συμπίεση x MNPT-5000 psi1 / 4 "-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F€133.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 8MBT6N-316 Branch Tee από ανοξείδωτο ατσάλι A-lok x M 1/2in x 3/8in
€176.82 /μονάδα