PARKER 80C-061 Υδραυλικός σωλήνας πρεσαρίσματος βάσης | AB6DXV 21A868

PARKER 80C-061 Βάση πάγκου μηχανήματος σύσφιξης υδραυλικού σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB6DXV Μοντέλο: 80C-061Σταυρός: 21A868

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16,331.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή υδραυλικής μάνικας
Χωρητικότητα1.25 "
Βάθος23 "
Ύψος27.5 "
Μέγιστη. Δυναμική δύναμηΤόνοι 30
Μέγιστη. Πίεση10,000 psi
ΧαρακτηριστικάΒάση πάγκου
Πλάτος17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 131.85
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8463900080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 80C-061 Βάση πάγκου μηχανήματος σύσφιξης υδραυλικού σωλήνα
€16,331.88 /μονάδα