Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 8-8 MHLN-SS 4.0 Hex Long θηλή 1/2 ίντσα x 1/2 ίντσα 6600 Psi | AF7GWY 20ZA03

PARKER 8-8 MHLN-SS 4.0 Hex Long Nipple 1/2 Inch x 1/2 Inch 6600 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GWY Μοντέλο: 8-8 MHLN-SS 4.0Κωδ. Cross: 20ZA03

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€107.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Long θηλή
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΤάξηPipe Διαρρύθμιση
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση6600 psi
Μέγιστη. Πίεση ατμού6600 psi
Αριθμός οπών1
Εκτός Dia.1 / 2 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "x 1 / 2"
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2295
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)9.22
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7307290000

Λεπτομέρειες:

    • Αρσενικό εξάγωνο εξάρτημα μακράς θηλής κατάλληλο τόσο για λειτουργίες ροής υγρού και αερίου σε εφαρμογές πετρελαίου & φυσικού αερίου, ισχύος, πετροχημικών και διύλισης
    • Διαθέτει κυλιόμενα αρσενικά σπειρώματα για εξασφάλιση υψηλής αντοχής έναντι πιέσεων έως 6600 psi
    • Τηρεί τα πρότυπα ANSI B31.1 και B1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 12-4 MHN-SS Hex Long Nipple Αρσενικό 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1/4 In | AA6PVC 14M048 12-4 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 4"€93.38
PARKER 12-8 MHN-SS Εξαγωνική μακρυά θηλή αρσενικό 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1/2 In | AA6PVD 14M049 12-8 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "x 1 / 2"€80.61
PARKER 12-12 MHN-SS Hex Long Nipple Αρσενικό 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 In | AA6PVE 14M050 12-12 MHN-SS1.125 "6400 psi--3 / 4 "€80.43
PARKER 12-12 MHLN-SS 3.0 Hex Long Nipple Αρσενικό 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 In | AA6PVT 14M062 12-12 MHLN-SS 3.01.125 "6400 psi--3 / 4 "€123.13
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.0 Hex Long Nipple Pipe 1/4 Inch Hex 5/8 | AA9HLT 1DFV6 4-4 MHLN-SS 2.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€28.38
PARKER 4-4 MHLN-SS 2.5 Hex Long Nipple Pipe 1/4 Inch Hex 5/8 | AA9HLU 1DFV7 4-4 MHLN-SS 2.55 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€41.57
PARKER 4-4 MHLN-SS 3.0 Hex Long Nipple Pipe 1/4 Inch Hex 5/8 | AA9HLV 1DFV8 4-4 MHLN-SS 3.05 / 8 "7500 psi--1 / 4 "€38.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 8-8 MHLN-SS 4.0 Hex Long Nipple 1/2 Inch x 1/2 Inch 6600 Psi
€107.97 /μονάδα