Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 8-6 RB-SS Μειώνοντας σωλήνα δακτυλίου 1/2 x 3/8 In | AA9HRA 1DGE6

PARKER 8-6 RB-SS Σωλήνας ελατηρίου μείωσης 1/2 x 3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9HRA Μοντέλο: 8-6 RB-SSCross Ref: 1DGE6
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
€33.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση του δακτυλίου
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςMNPT x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση4600 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "x 3 / 8"
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σπείρωμα σωλήνων National Pipe Taper (NPT) που υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του ANSI B1.20.1
    • Ελαστικά αρσενικά σπειρώματα για επιπλέον αντοχή και σχήματα επεξεργασμένα από σφυρήλατα κόκκους
    • Όλα τα εκτεθειμένα νήματα προστατεύονται για την πρόληψη ζημιών

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
PARKER 12-4 RB-SS Μειώνοντας το δακτύλιο 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1/4 In | AA6PVJ 14M054 12-4 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "6400 psi3 / 4 "x 1 / 4"€51.77
PARKER 12-6 RB-SS Μείωση δακτυλίου 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 3/8 In | AA6PVK 14M055 12-6 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "5300 psi3 / 4 "x 3 / 8"€63.25
PARKER 12-8 RB-SS Μειώνοντας το δακτύλιο 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3/4 x 1/2 In | AA6PVL 14Μ056 12-8 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "4900 psi3 / 4 "x 1 / 2"€56.57
PARKER 4-2 RB-SS Μειωτικός σωλήνας δακτυλίου 1/4 x 1/8 In | AA9HQV 1DGE1 4-2 RB-SSMNPT x FNPT5 / 8 "6000 psi1 / 4 "x 1 / 8"€17.99
PARKER 6-2 RB-SS Μειώνοντας τον αγωγό δακτυλίου 3/8 x 1/8 In | AA9HQW 1DGE2 6-2 RB-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6400 psi3 / 8 "x 1 / 8"€24.18
PARKER 6-4 RB-SS Reducing Bushing Pipe, 3/8 x 1/4 Inch, 5300 PSI, 3/4 Inch Hex | AA9HQX 1DGE3 6-4 RB-SSMNPT x FNPT3 / 4 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€22.79
PARKER 8-2 RB-SS Μειώνοντας σωλήνα δακτυλίου 1/2 x 1/8 In | AA9HQY 1DGE4 8-2 RB-SSFNPT x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 8"€37.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 8-6 RB-SS Σωλήνας ελατηρίου μείωσης 1/2 x 3/8 ίντσες
€33.36 /μονάδα