Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6MSEL12N-316 Αγκώνας από ανοξείδωτο ατσάλι A-LOK x M 3/8 ίντσες x 3/4 ίντσες | AF7GQG 20YY69

PARKER 6MSEL12N-316 Ανοξείδωτο ατσάλι A-LOK x M 3/8 ίντσες x 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GQG Μοντέλο: 6MSEL12N-316Σταυρός: 20ΕΕ69

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€211.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό αγκώνα
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος συμπίεσης3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R) x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος1-1 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση6600 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Θερμ. Εύρος-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.243
Ύψος πλοίου (cm)4.14
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7412200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΒασικό υλικόΥλικό σώματοςTube SizeΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηPkg. Ποσ.Τιμή
PARKER 12MSEL12N-S Elbow Carbon Steel A-LOK x M 3/4 ίντσα | AF7GKJ 20YX54 12MSEL12N-S-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς FΆνθρακαΆνθρακα3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "5100 PSI1€109.75
PARKER 2MSEL2N-B Elbow Brass A-LOK x M 1/8 ίντσα | AF7GMB 20YX93 2MSEL2N-Β-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΟρείχαλκοςΟρείχαλκος1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi1€33.77
PARKER 4MSEL2N-S Elbow Carbon Steel A-LOK x M 1/4 ίντσες x 1/8 ίντσες | AF7GNQ 20YY30 4MSEL2N-S-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς FΆνθρακαΆνθρακα1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi1€54.31
PARKER 6MSEL2N-B Elbow Brass A-LOK x M 3/8 ίντσες x 1/8 ίντσες | AF7GQH 20YY70 6MSEL2N-Β-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΟρείχαλκοςΟρείχαλκος3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "2300 psi1€40.11
PARKER 6MSEL2N-S Elbow Carbon Steel A-LOK x M 3/8 ίντσες x 1/8 ίντσες | AF7GQJ 20YY71 6MSEL2N-S-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς FΆνθρακαΆνθρακα3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "6200 psi1€59.64
PARKER 6MSEL8N-B Elbow Brass A-LOK x M 3/8 ίντσες x 1/2 ίντσα | AF7GQK 20YY72 6MSEL8N-Β-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΟρείχαλκοςΟρείχαλκος3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "2300 psi1€56.67
PARKER 2-2 CBZ-B Elbow Brass CPI x M 1/8 ίντσα | AF7GTF 20YZ16 2-2 CBZ-Β-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΟρείχαλκοςΟρείχαλκος1 / 8 "1 / 8 "CPI (TM) x MNPT7 / 16 "3600 psi1€33.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6MSEL12N-316 Ανοξείδωτο ατσάλι A-LOK x M 3/8 ίντσες x 3/4 ίντσες
€211.56 /μονάδα