Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 2-2 CBZ-B Elbow Brass CPI x M 1/8 ίντσα | AF7GTF 20YZ16

PARKER 2-2 CBZ-B Ebow Brass CPI x M 1/8 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7GTF Μοντέλο: 2-2 CBZ-BΣταυρός: 20YZ16

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€33.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑρσενικό αγκώνα
Βασικό υλικόΟρείχαλκος
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος συμπίεσης1 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςCPI (TM) x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος7 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση3600 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)4.14
Μήκος πλοίου (cm)10.8
Πλάτος πλοίου (cm)6.83
Κωδικός ΕΣ7412200000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΕύροςΒασικό υλικόΥλικό σώματοςTube SizeΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηPkg. Ποσ.Τιμή
PARKER 12MSEL12N-S Elbow Carbon Steel A-LOK x M 3/4 ίντσα | AF7GKJ 20YX54 12MSEL12N-S-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς FΆνθρακαΆνθρακα3 / 4 "3 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "5100 PSI1€109.75
PARKER 2MSEL2N-B Elbow Brass A-LOK x M 1/8 ίντσα | AF7GMB 20YX93 2MSEL2N-Β-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΟρείχαλκοςΟρείχαλκος1 / 8 "1 / 8 "A-LOK (R) x MNPT7 / 16 "3600 psi1€33.77
PARKER 4MSEL2N-S Elbow Carbon Steel A-LOK x M 1/4 ίντσες x 1/8 ίντσες | AF7GNQ 20YY30 4MSEL2N-S-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς FΆνθρακαΆνθρακα1 / 4 "1 / 4 "A-LOK (R) x MNPT1 / 2 "9700 psi1€54.31
PARKER 6MSEL12N-316 Αγκώνας από ανοξείδωτο ατσάλι A-LOK x M 3/8 ίντσες x 3/4 ίντσες | AF7GQG 20YY69 6MSEL12N-316-425 βαθμούς έως 1200 βαθμούς FΑνοξείδωτο ατσάλιΑνοξείδωτο ατσάλι3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT1-1 / 16 "6600 psi1€211.56
PARKER 6MSEL2N-B Elbow Brass A-LOK x M 3/8 ίντσες x 1/8 ίντσες | AF7GQH 20YY70 6MSEL2N-Β-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΟρείχαλκοςΟρείχαλκος3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "2300 psi1€40.11
PARKER 6MSEL2N-S Elbow Carbon Steel A-LOK x M 3/8 ίντσες x 1/8 ίντσες | AF7GQJ 20YY71 6MSEL2N-S-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς FΆνθρακαΆνθρακα3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT5 / 8 "6200 psi1€59.64
PARKER 6MSEL8N-B Elbow Brass A-LOK x M 3/8 ίντσες x 1/2 ίντσα | AF7GQK 20YY72 6MSEL8N-Β-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς FΟρείχαλκοςΟρείχαλκος3 / 8 "3 / 8 "A-LOK (R) x MNPT13 / 16 "2300 psi1€56.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 2-2 CBZ-B Ebow Brass CPI x M 1/8 ίντσας
€33.01 /μονάδα