Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6FSC6N-S Συνδετήρας από ανθρακούχο χάλυβα A-lok x F 3 / 8in | AB4CJV 1WVU4

PARKER 6FSC6N-S Σύνδεσμος από ανθρακούχο χάλυβα A-lok x F 3/8in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4CJV Μοντέλο: 6FSC6N-SCross Ref: 1WVU4

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€42.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλυκό συνδετήρα
Βασικό υλικόΜέταλλο
Υλικό σώματοςΆνθρακα
Μέγεθος νήματος συμπίεσης9 / 16-20
Τύπος σύνδεσηςA-LOK (R) x FNPT
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση5600 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-20 βαθμούς έως 800 βαθμούς F
Tube Size3 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)4.06
Πλάτος πλοίου (cm)2.79
Κωδικός ΕΣ7307923030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΥλικό σώματοςΜέγεθος νήματος συμπίεσηςΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΤιμή
PARKER 4FSC4N-B Connector Brass A-lok x F 1 / 4in | AB2ZUJ 1PZR7 4FSC4N-Β1 / 4 "Ορείχαλκος7 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€21.39
PARKER 6FSC4N-B Σύνδεσμος ορείχαλκος A-lok x F 3 / 8in x 1 / 4in | AB2ZUK 1PZR8 6FSC4N-Β3 / 8 "Ορείχαλκος9 / 16-20A-LOK (R) x FNPT3 / 4 "4300 psi1 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€26.45
PARKER 8FSC8N-B Σύνδεσμος ορείχαλκος A-lok x F 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZUL 1PZR9 8FSC8N-Β1 / 2 "Ορείχαλκος1 / 2 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "3000 psi3 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€46.86
PARKER 10FSC8N-B Σύνδεσμος ορείχαλκος A-lok x F 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZUM 1PZT2 10FSC8N-Β5 / 8 "Ορείχαλκος7 / 8 "A-LOK (R) x FNPT1-1 / 16 "-1 / 2 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€51.62
PARKER 4-4 GBZ-B Connector Brass Cpi x F 1 / 4in | AB2ZWJ 1PZY1 4-4 GBZ-B1 / 4 "Ορείχαλκος7 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€20.51
PARKER 6-4 GBZ-B Connector Brass Cpi x F 3 / 8in x 1 / 4in | AB2ZWK 1PZY2 6-4 GBZ-B3 / 8 "Ορείχαλκος9 / 16-20CPI (TM) x FNPT3 / 4 "-1 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€26.51
PARKER 8-8 GBZ-B Connector Brass Cpi x F 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZWL 1PZY3 8-8 GBZ-B1 / 2 "Ορείχαλκος3 / 4 "CPI (TM) x FNPT1-1 / 16 "-3 / 4 "-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€42.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6FSC6N-S Σύνδεσμος από ανθρακούχο χάλυβα A-lok x F 3/8in
€42.45 /μονάδα