Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 68 PMT-6-6 Αρσενικό βύσμα 3/8 x 3/8 In | AA3GJR 11K657

PARKER 68PMT-6-6 Αρσενικό σύνδεσμο 3/8 x 3/8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GJR Μοντέλο: 68PMT-6-6Σταυρός: 11K657
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
€14.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαρσενικό Connector
σύνδεσηΣωλήνας x MNPT
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μήκος1.33 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Πίεση250 PSI
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος3 / 8 "
Tube Size3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΠιέστε για σύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7419995010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΜέγεθος νήματοςTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
PARKER 68 PMT-6-2 Αρσενικό βύσμα 3/8 x 1/8 In | AA3GJP 11K655 68 ΜΜΤ-6-23 / 4 "1.37 "1 / 8 "-40 έως 200 βαθμούς F1 / 8 "3 / 8 "1€13.78
PARKER 68 PMT-6-4 Αρσενικό βύσμα 3/8 x 1 / 4in | AA3GJQ 11K656 68 ΜΜΤ-6-43 / 4 "1.43 "1 / 4 "-40 έως 200 βαθμούς F1 / 2 "3 / 8 "1€15.05
PARKER 68 PMT-6-8 Αρσενικό βύσμα 3/8 x 1/2 In | AA3GJT 11K658 68 ΜΜΤ-6-87 / 8 "1.38 "1 / 2 "-40 έως 200 βαθμούς F1 / 2 "3 / 8 "1€20.20
PARKER 68 PMT-8-4 Ανδρική σύνδεση 1/2 x 1/4 In | AA3GJU 11K659 68 ΜΜΤ-8-47 / 8 "1.72 "1 / 4 "-40 έως 200 βαθμούς F1 / 4 "1 / 2 "1€21.07
PARKER 68 PMT-8-6 Αρσενικό βύσμα 1/2 x 3/8 In | AA3GJV 11K660 68 ΜΜΤ-8-67 / 8 "1.52 "3 / 8 "-40 έως 200 βαθμούς F3 / 8 "1 / 2 "1€21.66
PARKER 68 PMT-8-8 Ανδρική σύνδεση 1/2 x 1/2 In | AA3GJW 11K661 68 ΜΜΤ-8-87 / 8 "1.44 "1 / 2 "-40 έως 200 βαθμούς F1 / 2 "1 / 2 "1€24.31
PARKER 68 PMT-12-8 Ανδρική σύνδεση 3/4 x 3/4 In | AA3GJZ 11K664 68 ΜΜΤ-12-81.187 "2.03 "3 / 4 "-40 έως 200 βαθμούς F1 / 2 "3 / 4 "1€42.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 68PMT-6-6 Αρσενικό σύνδεσμο 3/8 x 3/8 ίντσες
€14.27 /μονάδα