Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 68 PMT-6-4 Αρσενικό βύσμα 3/8 x 1 / 4in | AA3GJQ 11K656

PARKER 68PMT-6-4 Αρσενικός σύνδεσμος 3/8 x 1/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GJQ Μοντέλο: 68PMT-6-4Σταυρός: 11K656

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€15.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαρσενικό Connector
σύνδεσηΣωλήνας x MNPT
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μήκος1.43 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Πίεση250 PSI
Θερμ. Εύρος-40 έως 200 βαθμούς F
Μέγεθος νήματος1 / 2 "
Tube Size3 / 8 "
ΧαρακτηριστικάΠιέστε για σύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7419995010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΘερμ. ΕύροςΜέγεθος νήματοςTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
PARKER 68 PMT-6-2 Αρσενικό βύσμα 3/8 x 1/8 In | AA3GJP 11K655 68 ΜΜΤ-6-23 / 4 "1.37 "1 / 8 "-40 έως 200 βαθμούς F1 / 8 "3 / 8 "1€13.78
PARKER 68 PMT-6-6 Αρσενικό βύσμα 3/8 x 3/8 In | AA3GJR 11K657 68 ΜΜΤ-6-63 / 4 "1.33 "3 / 8 "-40 έως 200 βαθμούς F3 / 8 "3 / 8 "1€14.27
PARKER 68 PMT-6-8 Αρσενικό βύσμα 3/8 x 1/2 In | AA3GJT 11K658 68 ΜΜΤ-6-87 / 8 "1.38 "1 / 2 "-40 έως 200 βαθμούς F1 / 2 "3 / 8 "1€20.20
PARKER 68 PMT-8-4 Ανδρική σύνδεση 1/2 x 1/4 In | AA3GJU 11K659 68 ΜΜΤ-8-47 / 8 "1.72 "1 / 4 "-40 έως 200 βαθμούς F1 / 4 "1 / 2 "1€21.07
PARKER 68 PMT-8-6 Αρσενικό βύσμα 1/2 x 3/8 In | AA3GJV 11K660 68 ΜΜΤ-8-67 / 8 "1.52 "3 / 8 "-40 έως 200 βαθμούς F3 / 8 "1 / 2 "1€21.66
PARKER 68 PMT-8-8 Ανδρική σύνδεση 1/2 x 1/2 In | AA3GJW 11K661 68 ΜΜΤ-8-87 / 8 "1.44 "1 / 2 "-40 έως 200 βαθμούς F1 / 2 "1 / 2 "1€24.31
PARKER 68 PMT-12-8 Ανδρική σύνδεση 3/4 x 3/4 In | AA3GJZ 11K664 68 ΜΜΤ-12-81.187 "2.03 "3 / 4 "-40 έως 200 βαθμούς F1 / 2 "3 / 4 "1€42.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 68PMT-6-4 Αρσενικός σύνδεσμος 3/8 x 1/4 ίντσες
€15.05 /μονάδα