Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6662 40 17 Drop Bracket, Εξωτερική διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας | AD8ENH 4JMF6

PARKER 6662 40 17 Στήριγμα πτώσης, εξωτερική διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8ENH Μοντέλο: 6662 40 17Cross Ref: 4JMF6

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€120.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποστήριγμα
ΧρώμαΜαύρη
Για σωλήνωση OD 140mm
ΥλικόΠολυαμίδη
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας232 Psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.46.1 βαθμοί Γ
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-20 βαθμούς Γ
Σωλήνας Dia.1-1 / 2 "
ΣτυλΓρήγορο βραχίονα συναρμολόγησης
ΧαρακτηριστικάΠτώση βραχίονα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1305
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςFR

Λεπτομέρειες:

    • Για σωλήνωση OD 2 (17mm)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6662 40 17 Στήριγμα πτώσης, εξωτερική διάμετρος σωλήνα 1-1/2 ίντσας
€120.54 /μονάδα