Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 6601-12-12 Hydraulic Quick Coupling, 3/4 Inch NPTF, Ανταλλαγή, Χάλυβας | AC4XMQ 31A822

PARKER 6601-12-12 Hydraulic Quick Coupling, 3/4 Inch NPTF, Interchange, Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4XMQ Μοντέλο: 6601-12-12Σταυρός: 31A822

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€128.68 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύζευξη
Φορτίο υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
ΡουλεμάνΑνοξείδωτος
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαΔωρεάν Chromium 6
Ρυθμός ροής28 Gal / λεπτό
Μήκος3 23 / 64 "
Τύπος κλειδώματοςΜπάλες κλειδώματος
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας4000 psi
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.250 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Ελάχ. Temp λειτουργίας.-40 βαθμούς F
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή Parker6601-12-12
Μέγεθος σωλήνα NPT3 / 4 "
Επιμετάλλωσηψευδάργυρος
Υλικό σφραγίδαςΝιτρίλιο
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος3 / 4-14 "
Τύπος νημάτωνΓυναίκα
ΧαρακτηριστικάΣύζευξη (Σώμα)
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet
Τύπος βαλβίδαςPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.57
Κωδικός ΕΣ8481200050
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΕίδοςΜέγιστη. ΠίεσηΑνταλλαγή ParkerΥλικό σφραγίδαςΜέγεθος νήματοςΤιμή
PARKER H6-63 Υδραυλικός σύνδεσμος αρσενικό 3/4 In | AC4XQT 31A893 H6-63Coupler Male μισόFNPT28 gpmΥδραυλικό σώμα συζεύκτη2500 psiH6-63Buna-N3 / 4 "-14€49.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 6601-12-12 Hydraulic Quick Coupling, 3/4 Inch NPTF, Interchange, Steel
€128.68 /μονάδα