Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Βαλβίδα αντεπιστροφής PARKER 4Z-C4L-10-SS, SS, Συμπίεση μονής φερούλου | AB3AWF 1RBD9

PARKER Βαλβίδα αντεπιστροφής 4Z-C4L-10-SS, SS, Συμπίεση μονής οδοντωτής ράβδου

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3AWF Μοντέλο: 4Z-C4L-10-SSCross Ref: 1RBD9
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
€152.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Υλικό σώματος316 SS
Μέγεθος σύνδεσης1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςCPI (R)
Πίεση ρωγμών10 psi
Ροή0.75 gpm
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μήκος2 13 / 32 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση λειτουργίας3000 psi
Μέγιστη. Θερμ.-15 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Μέγιστη. Πίεση νερούCWP 6000 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση414 Psi
Υλικό σφραγίδαςΚαουτσούκ φθοράνθρακα
Υλικό καθίσματοςΚαουτσούκ φθοράνθρακα
Μέγεθος1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481302090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Υλικό σώματοςΜέγεθος σύνδεσηςΜέγιστη. Πίεση νερούΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΣύνδεση εξόδουΜέγεθοςΤύπος σύνδεσηςΤιμή
Βαλβίδα αντεπιστροφής PARKER 2A-C2L-10-SS, SS | AB3AWA 1RBD1 2Α-C2L-10-SS-15 βαθμούς έως 400 βαθμούς F316 SS1/4 "έως 3/4"CWP 6000 psi6000 PSI-1 / 8 "A-LOK (R)€171.89
Βαλβίδα αντεπιστροφής PARKER 4A-C4L-10-SS, SS, συμπίεση δύο αυλακιών | AB3AWB 1RBD2 4Α-C4L-10-SS400 βαθμοί F316 SS1 / 4 "CWP 6000 psi414 Psi-1 / 4 "A-LOK (R)€156.02
Βαλβίδα αντεπιστροφής PARKER 6A-C6L-10-SS, SS, συμπίεση δύο φερουλίων | AB3AWC 1RBD3 6Α-C6L-10-SS400 βαθμοί F316 SS3 / 8 "CWP 6000 psi414 Psi-3 / 8 "A-LOK (R)€269.57
PARKER 8A-C8L-10-SS Βαλβίδα αντεπιστροφής, SS, συμπίεση δύο φερρούλων | AB3AWD 1RBD4 8Α-C8L-10-SS-15 βαθμούς έως 400 βαθμούς F316 SS1 / 2 "CWP 6000 psi6000 PSI-1 / 2 "A-LOK (R)€313.73
Βαλβίδα αντεπιστροφής PARKER 6Z-C6L-10-SS, SS, Συμπίεση μονής φερούλου | AB3AWG 1RBE1 6Z-C6L-10-SS-15 βαθμούς έως 400 βαθμούς F316 SS3 / 8 "CWP 6000 psi414 Psi-3 / 8 "CPI (R)€288.88
Βαλβίδα αντεπιστροφής PARKER 8Z-C8L-10-SS, SS, Συμπίεση μονού φερουλίου | AB3AWH 1RBE2 8Z-C8L-10-SS-15 βαθμούς έως 400 βαθμούς F316 SS1 / 2 "CWP 6000 psi6000 PSI-1 / 2 "CPI (R)€318.37
Βαλβίδα ελέγχου PARKER 4A-C4L-10-BN-B, Μέγεθος σύνδεσης 3/8 ιντσών, ορείχαλκος | AB3AWJ 1RBE6 4Α-C4L-10-ΒΝ-Β-30 βαθμούς έως 275 βαθμούς FΟρείχαλκος1/4 "έως 3/4"CWP 3000 psi3000 psiΣυμπίεση δύο Ferrule1 / 4 "A-LOK (R)€88.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Βαλβίδα αντεπιστροφής 4Z-C4L-10-SS, SS, Συμπίεση μονής οδοντωτής ράβδου
€152.91 /μονάδα