Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 4A-F4L-10-SS Φίλτρο Inline 1/4 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 6000 Psi Cwp | AB3AXC 1RBH3

PARKER Ενσωματωμένο φίλτρο 4A-F4L-10-SS 1/4 ίντσας 316 ανοξείδωτο ατσάλι 6000 Psi Cwp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3AXC Μοντέλο: 4A-F4L-10-SSCross Ref: 1RBH3
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
€263.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένο φίλτρο
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςΣυμπίεση A-LOK (R)
Βαθμολογία φίλτρου10 μικρά
Εξάγωνο μέγεθος3 / 4 "
Μήκος2 27 / 64 "
Μέγιστη. ΠίεσηCWP 6000 psig
Υλικό σφραγίδαςΚαουτσούκ φθοράνθρακα
Θερμ. Εύρος-15 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "x 1 / 4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)3.81
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συντελεστής ροής βιογραφικού (0.171)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΕξάγωνο μέγεθοςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηTube SizeΤιμή
PARKER 6A-F6L-10-SS Φίλτρο Inline 3/8 ίντσες 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 6000 Psi Cwp | AB3AXE 1RBH6 6A-F6L-10-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι1"3 17 / 64 "CWP 6000 psig3 / 8 "x 3 / 8"€413.77
PARKER 8A-F8L-10-SS Φίλτρο Inline 1/2 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 6000 Psi Cwp | AB3AXH 1RBH9 8A-F8L-10-SS316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.25 "4 5 / 64 "CWP 6000 psig1 / 2 "x 1 / 2"€470.32
PARKER 4A-F4L-10-B Φίλτρο Inline 1/4 ίντσας Ορείχαλκος 3000 Psig Cwp | AB3AYN 1RBP8 4A-F4L-10-ΒΟρείχαλκος3 / 4 "2 27 / 64 "CWP 3000 psig1 / 4 "x 1 / 4"€152.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER Ενσωματωμένο φίλτρο 4A-F4L-10-SS 1/4 ίντσας 316 ανοξείδωτο ατσάλι 6000 Psi Cwp
€263.72 /μονάδα