Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER 48F-10-4 Αρσενικός σύνδεσμος, εξωτερική διάμετρος 5/8 ιντσών, ορείχαλκος | AB3TYJ 1VDW4

PARKER 48F-10-4 αρσενικός σύνδεσμος, εξωτερική διάμετρος 5/8 ιντσών, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TYJ Μοντέλο: 48F-10-4Cross Ref: 1VDW4

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€168.64 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςαρσενικό Connector
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςΑναλαμπή x MNPT
Μέγεθος νήματος φωτοβολίδας7 / 8-14
Τύπος φλογώνΠτυχία 45
Εξάγωνο μέγεθος7 / 8 "
Μέγιστη. Πίεση450 έως 2800 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Tube Size5 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοTube SizeΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος νήματος φωτοβολίδαςΤύπος φλογώνΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναPkg. Ποσ.Τιμή
PARKER L48F-8-4 Αρσενικός σύνδεσμος Χαμηλός ορείχαλκος 1/2 ίντσα | AA8PLZ 19Η210 L48F-8-41 / 2 "Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδουΑναλαμπή x MNPT-Πτυχία 453 / 4 "750 psi1 / 4 "1€29.75
PARKER L48F-8-6 Αρσενικός σύνδεσμος Χαμηλός ορείχαλκος φωτοβολίδα | AA8PMA 19Η211 L48F-8-61 / 2 "Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδουΦωτοβολίδα-Πτυχία 453 / 4 "750 psi3 / 8 "1€24.23
PARKER L48F-8-8 Ανδρικός σύνδεσμος Χαμηλός ορείχαλκος φλόγα | AA8PMB 19Η212 L48F-8-81 / 2 "Χαμηλός ορείχαλκος μολύβδουΦωτοβολίδα-Πτυχία 457 / 8 "750 psi1 / 2 "1€19.24
PARKER 48F-10-12 Αρσενικός σύνδεσμος, εξωτερική διάμετρος 5/8 ιντσών, ορείχαλκος | AB3TYH 1VDW3 48F-10-125 / 8 "ΟρείχαλκοςΑναλαμπή x MNPT7 / 8-14Πτυχία 457 / 8 "450 έως 2800 psi3 / 4 "10€157.07
PARKER 48F-10-6 Αρσενικός σύνδεσμος, εξωτερική διάμετρος 5/8 ιντσών, ορείχαλκος | AB3TYK 1VDW5 48F-10-65 / 8 "ΟρείχαλκοςΑναλαμπή x MNPT7 / 8-14Πτυχία 457 / 8 "450 έως 2800 psi3 / 8 "10€107.18
PARKER 48F-12-12 Αρσενικός σύνδεσμος, εξωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος | AB3TYL 1VDW6 48F-12-123 / 4 "ΟρείχαλκοςΑναλαμπή x MNPT1-1/16-14Πτυχία 451-1 / 16 "450 έως 2800 psi3 / 4 "10€181.13
PARKER 48F-12-8 Αρσενικός σύνδεσμος, εξωτερική διάμετρος 3/4 ιντσών, ορείχαλκος | AB3TYM 1VDW7 48F-12-83 / 4 "ΟρείχαλκοςΑναλαμπή x MNPT1-1/16-14Πτυχία 451-1 / 16 "450 έως 2800 psi1 / 2 "10€210.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 48F-10-4 αρσενικός σύνδεσμος, εξωτερική διάμετρος 5/8 ιντσών, ορείχαλκος
€168.64 /πακέτο