Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Θηλυκός σύνδεσμος PARKER 46F-4-4, Μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AB3TYA 1VDV5

PARKER 46F-4-4 Θηλυκός σύνδεσμος, μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3TYA Μοντέλο: 46F-4-4Cross Ref: 1VDV5
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
€61.25 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλυκό συνδετήρα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςΑναλαμπή x FNPT
Μέγεθος νήματος φωτοβολίδας7 / 16-20
Τύπος φλογώνΠτυχία 45
Εξάγωνο μέγεθος11 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση450 έως 2800 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-65 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3105
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)11.18
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Θηλυκός σύνδεσμος Parker 46F-4-4 σχεδιασμένος για χρήση με αγωγούς αερίου και υψηλής πίεσης για τη δημιουργία θετικής στεγανοποίησης, όταν συμπιέζεται μεταξύ του παξιμαδιού και του σωλήνα, και αντιστέκεται σε μηχανικά τραβήγματα
    • Η γωνία φλόγας 45 μοιρών διευκολύνει το ζευγάρωμα με το αρσενικό σπείρωμα για στεγανή σύνδεση σε συστήματα HVAC και υδραυλικές γραμμές ή γραμμές κενού
    • Η κατασκευή ορείχαλκου παρέχει ολκιμότητα και αντοχή στη διάβρωση, ενώ το κωνικό άκρο επιτρέπει επαναλαμβανόμενη σύνδεση και αποσύνδεση, χωρίς να επηρεάζονται τα στεγανοποιητικά
    • Παρέχει μια εναλλακτική λύση στα εξαρτήματα κολλητή για την αποφυγή κινδύνων πυρκαγιάς όταν χρησιμοποιούνται σε συμπαγείς χώρους
    • Πληροί τις απαιτήσεις SAE J512 και J513

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος νήματος φωτοβολίδαςΤύπος φλογώνΕξάγωνο μέγεθοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
PARKER 46F-3-2 Θηλυκός σύνδεσμος, μέγεθος 3/16 ιντσών, ορείχαλκος | AB3TXZ 1VDV4 46F-3-2Αναλαμπή x FNPT3 / 8-24Πτυχία 459 / 16 "450 έως 2800 psi1 / 8 "3 / 16 "10€74.17
Θηλυκός σύνδεσμος PARKER 46F-4-6, μέγεθος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος | AB3TYB 1VDV6 46F-4-6Αναλαμπή x FNPT7 / 16-20Πτυχία 4513 / 16 "450 έως 2800 psi3 / 8 "1 / 4 "10€105.16
PARKER 46F-5-2 Θηλυκός σύνδεσμος, μέγεθος 1/8 ίντσας, ορείχαλκος | AB3TYC 1VDV7 46F-5-2Αναλαμπή x FNPT1 / 2-20Πτυχία 459 / 16 "450 έως 2800 psi1 / 8 "5 / 16 "10€75.17
PARKER 46F-5-4 Θηλυκός σύνδεσμος, μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AB3TYD 1VDV8 46F-5-4Αναλαμπή x FNPT1 / 2-20Πτυχία 4511 / 16 "450 έως 2800 psi1 / 4 "5 / 16 "10€87.37
PARKER 46F-6-2 Θηλυκός σύνδεσμος, μέγεθος 3/8 ιντσών, ορείχαλκος | AB3TYE 1VDV9 46F-6-2Αναλαμπή x FNPT5 / 8-18Πτυχία 455 / 8 "450 έως 2800 psi1 / 8 "3 / 8 "10€96.01
PARKER 46F-6-8 Θηλυκός σύνδεσμος, μέγεθος 1/2 ίντσας, ορείχαλκος | AB3TYF 1VDW1 46F-6-8Αναλαμπή x FNPT5 / 8-18Πτυχία 451"450 έως 2800 psi1 / 2 "3 / 8 "10€146.57
PARKER 46F-8-4 Θηλυκός σύνδεσμος, μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος | AB3TYG 1VDW2 46F-8-4Αναλαμπή x FNPT3 / 4-16Πτυχία 453 / 4 "450 έως 2800 psi1 / 4 "1 / 2 "10€108.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER 46F-4-4 Θηλυκός σύνδεσμος, μέγεθος 1/4 ίντσας, ορείχαλκος
€61.25 /πακέτο